「定格容量(N)」から絞り込む
100(1)
プラスチックフィルムに特化した測定器です。
フィルムをセットしボタンを押すだけで測定できるので誰でも簡単に作業できます。
測定データをパソコンで管理できます。
用途シールの強度測定
測定範囲(N)100
許容最大荷重(N)100
トラスコ品番496-3385
セット内容データ管理ソフト、USBケーブル、フィルムカット冶具、試験片セット冶具
幅(mm)364
質量(kg)8
高さ(mm)198
奥行(mm)260
電源(V)100
消費電力(W)9
引張強度200mm/minまたは300mm/min
分解能0.1N
測定精度(%)±0.4
1台
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。