フォースゲージ :「引張力 測定器」の検索結果

フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格容量(N)」から絞り込む
2(1)
5(1)
10(4)
20(5)
50(6)
100(4)
200(5)
300(1)
500
1000(3)
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

どなたにも簡単に高精度な荷重測定が可能です。 単に荷重を表示するだけのデジタル式フォースゲージから引張力、圧縮力はもとよりピークホールド、コネクター挿抜荷重、リレー/スイッチ等の接点圧荷重を測定、各種データの統計処理および上/下限公差の設定が行えGO,NO判定が行えます。 測定データのメモリ・呼び出し集計計算、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のデジタル式フォースゲージの機能を超えた高性能な力「チカラ」計測器です。 RS232C出力標準装備/別売のインターフェースケーブルとメモリーデータリードソフトで簡単にEXCELにデータの取り込みが行えます。又、高機能・低価格な専用のテストスタンドや各種アタッチメントが計測の用途別に充実しています。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、ACアダプター、出力ケーブル、出力コネクター、専用収納ケース 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
65,980 税込72,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル 精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて) 測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測 単位N、kg(g) 逆さ表示可能 出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
1セットほか
79,900 税込87,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります