フォースゲージ :「測定治具」の検索結果
フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
関連キーワード
商品豆知識
「定格容量(N)」から絞り込む
2
5(1)
20(2)
100(1)
200(2)
250(1)
500(4)
1000(4)
2500(2)
5000(3)
しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。Φ0.1~1mm のしんせんの測定が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-ACU-2Nは最大荷重2Nまで対応のしんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様測定可能鍼体径(mm):Φ0.1~1
質量(g)フォースゲージ取付側 約 22
構成本体(含アルミホイル固定板)、押付板(鉄製台座)、CP-150N(※しんせん、アルミホイルは含まれません)
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)2
1台
¥31,980
税込¥35,178
31日以内出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
フォースゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。