フォースゲージ :「荷重測定器」の検索結果
フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
関連キーワード
商品豆知識
「定格容量(N)」から絞り込む
5(1)
10(3)
20(5)
50(6)
68(1)
100(4)
200
300(1)
500(7)
1000(4)
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。
引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース
ストローク(mm)10
質量(kg)1.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
どなたにも簡単に高精度な荷重測定が可能です。
単に荷重を表示するだけのデジタル式フォースゲージから引張力、圧縮力はもとよりピークホールド、コネクター挿抜荷重、リレー/スイッチ等の接点圧荷重を測定、各種データの統計処理および上/下限公差の設定が行えGO,NO判定が行えます。
測定データのメモリ・呼び出し集計計算、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のデジタル式フォースゲージの機能を超えた高性能な力「チカラ」計測器です。
RS232C出力標準装備/別売のインターフェースケーブルとメモリーデータリードソフトで簡単にEXCELにデータの取り込みが行えます。又、高機能・低価格な専用のテストスタンドや各種アタッチメントが計測の用途別に充実しています。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、ACアダプター、出力ケーブル、出力コネクター、専用収納ケース
質量(kg)1.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N
長さ(mm)測定可能針:10以上
質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、)
針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)200
1台
¥53,980
税込¥59,378
31日以内出荷
『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります
- トルクアナライザー
- トルクゲージ
- テンションゲージ
- 力量測定その他関連用品
- フォースゲージ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。