通信アダプタHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)当日出荷
付属品USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1トラスコ品番408-4217適合機種LR5000シリーズ質量(g)43電源DC5V(USBバスパワーで動作)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×61×19機能データミニとパソコンを接続データミニ→パソコンへデータ転送パソコン→データミニへ設定・時計転送使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保証期間1年通信機能ロガー部/赤外線通信PC部/USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプクル定格電力(VA)最大0.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)税込¥14,278~¥12,980~