仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本質量(g)220使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-30~500測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171表示分解能0.1℃機能オートオフ、バックライト放射率約0.75、0.85、0.95(切替式)距離係数12:1電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用)アズワン品番64-7908-83