温度計・温湿度計その他関連用品 :「Kタイプ 熱電対」の検索結果
関連キーワード
高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)200~1500
測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5
分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)
放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)
距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)
表示範囲(℃)100~1800
応答速度約1秒(90%)
アズワン品番65-2166-85
アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
1台
¥87,500
税込¥96,250
翌日出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。