スマホ用サーモグラフィセット 860Itesto(テストー)4日以内出荷
testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels関連資料データシート(0.81MB)焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番2-7227-01-56校正証明書一般校正(英語)
食品用防水型中心温度計 校正証明書付testo(テストー)9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番2-7227-01-20校正証明書一般校正
高精度Pt100浸漬温度プローブtesto(テストー)6日以内出荷
高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
用途基準器用測定範囲(℃)-40~+300トラスコ品番817-3450温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
熱電対モジュールフルーク(FLUKE)税込¥53,878¥48,980
浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)税込¥14,278~¥12,980~