温度計・温湿度計その他関連用品 :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース
分解能温度分解能:50mk
視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°
フォーカス固定焦点
画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels
関連資料データシート(0.81MB)
焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4m
フレームレート9Hz
スペクトル範囲8~14μm
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。