1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリオン機械露点モニター
アズワン品番1-6778-01 質量(kg)約2.7 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)260×220×80 プローブ50×148×35(mm) 温度測定範囲(℃)-20~80 電源コード(m)2 外部出力0~5V 露点温度範囲(℃)-60~40 湿度測定範囲0.1~99.9%RH センサケーブル長さ(m)1.5
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります