温度計・温湿度計その他関連用品 :「ロガー」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
アズワン品番6-8030-17
ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能))
適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151
耐熱温度(℃)-25~60
防水性なし
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー)
セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り)
アズワン品番61-8494-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz
適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)
セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個
ケーブル長(m)1.8
対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
仕様対応電力量計: 取引用電子式電力量計高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ
付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ
電源3.6V データロガー本体より供給
ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)
対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-P生産終了機種:RTR-505-P
動作環境温度: -10~50℃湿度: 10~90%RH 結露しないこと
アズワン品番61-8494-15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。