絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(1)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • エスコ(6)
  • エンペックス気象計(1)
  • ショウエイ(20)
  • アイ電子技研(12)
  • CHINO(チノー)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • testo(テストー)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アズワン(2)
  • アルボース(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • 右下精器製造(1)
  • 横河計測(1)
  • 理化工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 神田ゴム化学(1)
校正証明書
  • 付き(29)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度計・温湿度計その他関連用品 :「寒暖計」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
88,980税込97,878
1セット
20日以内出荷
高精度±0.3℃ フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±0.30℃応答速度20秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高精度温度計】内部温度センサセット 安立計器【高精度温度計】内部温度センサセット安立計器
84,980税込93,478
1セット
25日以内出荷
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±0.30℃応答速度2.5秒熱電対Eタイプ保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【高温用1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
219,800税込241,780
1セット
12日以内出荷
接触式温度センサ(800℃迄)で放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~800測定範囲(℃)0~1200(放射温度計)分解能(℃)1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~1250許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット 安立計器【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット安立計器
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)-50~500測定範囲(℃)-50.0~500.0(放射温度計)分解能(℃)0.1(放射温度計)照準レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)最大応答速度(m/sec)放射温度計:約300ヘッド径(Φmm)15(センサヘッド)検出素子サーモパイル表示範囲(℃)-50.0~525.0許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒熱電対Kタイプ検出波長8~14μm
【食品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【食品用温度計】内部温度センサセット安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
防水(IPX5)及びHACCP対応
使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし応答速度2.5秒保護管径D(Φmm)2.1コード種類TC、Φ4mmシリコン被覆コード(耐熱約240℃)防水性IPX5相当入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット 安立計器【耐薬品用温度計】内部温度センサセット安立計器
69,980税込76,978
1セット
8日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】内部温度センサセット 安立計器【標準用温度計】内部温度センサセット安立計器
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングなし許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度2.5秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.1防水性IPX5相当保護管長L(mm)100入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
73,980税込81,378
1セット
14日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)100防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【標準用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ 安立計器【低温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ安立計器
66,980税込73,678
1セット
14日以内出荷
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート可動範囲(°)ヘッド部:±4入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【高温用温度計】表面温度センサセット 安立計器【高温用温度計】表面温度センサセット安立計器
69,980税込76,978
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
高温用ステンレスガード
材質ステンレスガード(高温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~800コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【標準用温度計】表面温度センサセット 安立計器【標準用温度計】表面温度センサセット安立計器
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
標準のステンレスガード
材質ステンレスガード(標準用・接地)使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
【低温用温度計】表面温度センサセット 安立計器【低温用温度計】表面温度センサセット安立計器
63,980税込70,378
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質テフロンガード(低温用・接地)使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)1入力点数1点ヘッド径(Φmm)15許容差±2.5℃(-50℃以上300℃以下)応答速度1.5秒パイプ長(mm)30防水性IPX5相当パイプ形状ストレート入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ安立計器
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです。 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持。 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります。
仕様グリップ:有コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上コード種類標準コード材質(パイプ)ステンレス(SUS316)可動範囲(°)ヘッド部:±4
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ 安立計器高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 低温用 BUMシリーズ安立計器
29,980税込32,978
1本
22日以内出荷
BUMシリーズは、HRMシリーズ専用の内部用温度センサです。 平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。
使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃応答速度1.5秒耐久性(年)半年以上
高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ 安立計器高精度ハンディタイプ温度計用温度センサ 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ安立計器
25,980税込28,578
1本
22日以内出荷
液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-100~200許容差組み合わせ総合:±0.30℃
放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ 安立計器放射温度計 AR-1000シリーズ ハンディタイプ安立計器
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
接触式温度計機能を搭載した1台2役の放射温度計(非接触式温度計) 機能を選択することにより様々な環境・条件にあった温度計測がより簡単に行えます 放射率自動補正機能を搭載し、放射温度計での温度計測がより簡単になりました
電源Ni-Cd電池(4AA)充電式再現性指示値の±0.4%(℃)+1digit入力熱電対タイプK (500Ω以下) (センサ別売)精度(℃)±4±1digit(0~250)連続使用時間(時間)30以上(フル充電時)照準レーザマーカ検出素子サーモパイル設定範囲【A定数】0.10~2.00(0.01ステップ)動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露無きこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定温度範囲の±(0.01%/℃)リニアライズ方式デジタルリニアライズ方式応答速度300ms検出波長8~14μm温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)サンプリング周期(ms)300
高精度白金測温抵抗体温度計 APT-100 安立計器高精度白金測温抵抗体温度計 APT-100安立計器
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高品質な白金測温抵抗体温度計 最高分解能0.001℃で表示可能 (0.01、0.1℃へも切り替え可能) 付属のソフトでリアルタイムに、計測データをパソコンに取り込めます。
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)精度±(0.05% of reading+0.05)℃表示緑色7セグメントLED 6桁入力Pt100Ω JIS C 1604 4導線式温度測定範囲(℃)0~500フィルター1~10までの移動平均回数設定分解能(℃)0.001、0.01、0.1切替通信方式RS-232C 9600bps測定電流1mA動作温湿度範囲10~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲0~50℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)サンプリング周期1秒
高精度熱電対温度計 安立計器高精度熱電対温度計安立計器
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)表示液晶(バックライト付)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1温度測定範囲(℃)-100~200メモリー100データ(通信機能なし)印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)熱電対Eタイプ電池寿命5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
はんだコテ温度計 HSシリーズ 安立計器はんだコテ温度計 HSシリーズ安立計器
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。 作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
熱電対Kタイプ温度測定範囲(℃)0~500分解能(℃)1保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー AM-9000シリーズ安立計器
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)リニアライザデジタルリニアライザ方式
メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスターミナル 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスターミナル安立計器
94,980税込104,478
1個
22日以内出荷
ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)メモリー120000データ保管温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)測定インターバル1秒~99分59秒(1秒毎)
メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー 安立計器メモリ付き温度計サーモロガー ワイヤレスサーモロガー安立計器
219,800税込241,780
1個
22日以内出荷
ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
入力種類温度…マルチ入力、電圧…V電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満)測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V)表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット入力M3ネジ端子接続入力点数12分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)メモリー容量120000データ動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)温度係数±(0.04×Δt℃)測定電圧(V)±20印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p温度補償精度±0.5℃(基準接点)測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎)リニアライザデジタルリニアライザ方式
ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 安立計器ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400安立計器
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です 3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ 安立計器はんだコテ先温度センサ用延長コード CRBシリーズ安立計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷から12日以内出荷
CRBシリーズは、はんだコテ温度センサCRシリーズをメーカーはんだコテ温度計HSシリーズ以外の計測器本体と接続するためのベース(延長コード)です
コード標準コードプラグ形状標準プラグ
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ
突刺し保護管形温度センサ Model 520 安立計器突刺し保護管形温度センサ Model 520安立計器
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等材質グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-200~300コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~300℃における)応答速度1.5秒耐久性1年以上プラグ形状標準プラグ
シース熱電対温度センサ 安立計器シース熱電対温度センサ安立計器
9,998税込10,998
1本
21日以内出荷から30日以内出荷
シース形センサ(シース熱電対)はシース部分を(針金の様に)曲げた状態に保持できる内部用温度センサです。 液体温度、空気温度、炉内温度の温度管理に最適です。
用途電気炉内の雰囲気温度管理と温度計測形状スリーブタイプコード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
空気温度用センサ ATシリーズ 安立計器空気温度用センサ ATシリーズ安立計器
9,498税込10,448
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度0.3秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
低温用温度センサ BRシリーズ 安立計器低温用温度センサ BRシリーズ安立計器
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等使用温度範囲(℃)-100~200コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度1.5秒耐久性半年以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ 安立計器HACCP対応食品用中心温度センサ BCシリーズ安立計器
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷から14日以内出荷
BCシリーズは半固形物・液体等、食品の中心温度計測に適した内部用温度センサです 防水仕様(IPX5)で、流水で洗うことができますので、清潔で衛生的にご使用いただけます 部品脱落に配慮した構造で、異物混入リスクを排除しました 保護管の外径/長さ/コーティングの有無 など項目を組み合わせることにより、よりお客様の用途にあった温度センサにすることができます
用途HACCPを基準とした加熱調理食品の温度管理と温度計測等材質保護管材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/ステンレス(SUS303)許容差±2.5℃(100℃における)耐久性1年以上
高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ安立計器
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100
走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ安立計器
29,980税込32,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ 安立計器組込形移動回転表面用温度センサ UHシリーズ安立計器
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
UHシリーズは狭小部にあるローラーの表面温度計測に適した組込形移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等長さ(mm)300(つなぎ線)使用温度範囲(℃)-50~210コード長さ(m)1コード径(Φmm)2.3耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度4秒プラグ形状切りっぱなし被覆材シリコン
小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ 安立計器小型移動回転表面用温度センサ SHシリーズ安立計器
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
SHシリーズは移動回転表面の温度計測に適した小型移動回転表面用温度センサです。
用途プリンタローラの表面温度管理と温度計測等材質ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ 安立計器移動/回転表面用温度センサ 接触サポートタイプ UXシリーズ安立計器
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
UXシリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。 また接触サポート付きで動体に当てても、ぶれにくく、被測定物に密着しやすいです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール仕様グリップの有無:有
移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ 安立計器移動/回転表面用温度センサ U形シリーズ安立計器
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
用途ラミネート加工のローラーの表面温度管理許容差±2.5℃(0~200℃における)耐久性1500時間以上パイプ長(mm)100形状(ガード)平面用コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240
高温耐久形表面温度センサ Model 621 安立計器高温耐久形表面温度センサ Model 621安立計器
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般使用温度範囲(℃)-50~1200許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒耐久性1万回以上パイプ形状45°熱電対Kタイプパイプ長(mm)100コード標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
高温耐久形表面温度センサ Model 620 安立計器高温耐久形表面温度センサ Model 620安立計器
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
Model 619 / 620 / 621 は高温表面の計測に対し耐久性の高い高温耐久形表面温度センサです。 比較的高温のの温度計測に適しています。 センサヘッドの熱容量が大きいため絶縁物表面などの温度計測には不向きです。
用途カーボン鋳型の表面温度測定・炉内金属表面温度測定等 溶解炉壁表面温度測定・溶接予熱温度測定等 その他、熱処理における表面温度測定一般材質パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~1200コード長さ(m)1コード標準コード許容差±2.5℃(0~100℃における)応答速度15秒熱電対Kタイプ耐久性1万回以上パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグパイプ形状90°

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

板付寒暖計特集
おすすめ人気ランキング
温度計・温湿度計その他関連用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら