1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Model 1600 / 1601 は直腸用ソフトボディ形温度センサです 先端測温部が球面カット(アルミニウム)・柔軟性のあるシリコンゴム(100mm)で挿入が容易な設計となっております。
用途小動物の体温測定に(直腸用) 使用温度範囲(℃)0~200 許容差±2.5℃(0~200℃における) 応答速度4秒 外径(Φmm)4(センサー) コード標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります