温度計・温湿度計その他関連用品 :「高温度測定器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度1秒 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 被覆材ポリウレタン 耐熱温度(℃)110 プラグ形状標準プラグ
1本
65,980 税込72,578
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測 コード長さ(m)1 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 パイプ長(mm)100
1本
109,800 税込120,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SXシリーズ(SX-/SX-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 ヘッドが動く接触サポート機能で感温部が被測定物に追従・密着し、より簡単に温度測定ができます。 また片持ち構造で、小さな付着物やゆがみなどによる接触板の変形を軽減します。 ヘッド形状は滑りガードタイプと接触ローラタイプの2種類で、滑りガードタイプには高温(800℃)用ステンレスガードと中温(600℃)用マイカ系耐熱ガードを用意しています。
用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等 コード長さ(m)1 コード径(Φmm)3.8 耐熱温度(℃)110 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度3秒 パイプ長(mm)100 プラグ形状標準プラグ 被覆材ポリウレタン
1本
119,800 税込131,780
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります