温度計・温湿度計その他関連用品 :「P端子」の検索結果
関連キーワード
AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット
動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
温度係数±(0.04×Δt℃)
リニアライザデジタルリニアライザ方式
ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
入力種類温度…マルチ入力、電圧…V
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品)
抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満)
測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V)
表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット
入力M3ネジ端子接続
入力点数12
分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V
通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時)
メモリー容量120000データ
動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと)
温度係数±(0.04×Δt℃)
測定電圧(V)±20
印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p
温度補償精度±0.5℃(基準接点)
測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎)
リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。