温度計・温湿度計その他関連用品 :「lr4」の検索結果
関連キーワード
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です
3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
抵抗(Ω)500以下(信号源)
表示7セグメントLCD(液晶)
測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
メモリー容量100データ
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)
温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)
電池寿命約5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
使用時間(時間)150
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
ノーマル印字、インターバル印字、マニュアルナンバー印字、メモリ機能、ホールド機能付き
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
表示液晶(バックライト付)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
温度測定範囲(℃)-100~200
メモリー100データ(通信機能なし)
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと)
温度係数25℃±10℃環境以外において、測定範囲の±(0.01%/℃)
熱電対Eタイプ
電池寿命5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
測定精度(℃)0℃以上:±0.5 、0℃未満:±0.7(センサとの合わせ込み調整による総合精度)
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
はんだコテ温度計HSシリーズ・専用温度センサCRシリーズは、はんだコテのコテ先温度を容易に計測できます。
作業中のコテ先の状態を計測することにより、製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。
熱電対Kタイプ
温度測定範囲(℃)0~500
分解能(℃)1
保存温湿度範囲0~50℃、0~85%RH(結露なきこと)
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。