14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
1式
31,980 税込35,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

佐藤計量器製作所赤外線放射温度計SK-8300
すばやく表面温度を測定できます。高温域も測定可能。-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付。上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせします。データメモリ機能付。最大10データの記憶ができます。オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です。オートパワーOFF機能付。自動的に電源が切れるので、電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。三脚取付穴付。三脚に固定しての測定が可能です。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
校正証明書一般校正
1式
60,980 税込67,078
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体膨張式のため電源不要でエコな温度計です。
仕様校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 校正証明書一般校正(英語)
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz
用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ 適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260 TGK品番359-70-23-69 トラスコ品番805-1193
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃)0~200 付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約65 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃)0~200 付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約208 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用低温用センサ 測定範囲(℃)-100~50 付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約208 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃)150~360 付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約67 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用低温用センサ 測定範囲(℃)-100~50 付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約65 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃)150~360 付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約210 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃ 温度範囲(℃)0~200 仕様K熱電対 トラスコ品番166-2740 質量(g)51 コード長さ(m)テフロン:3.0 精度クラス2 寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります