屋外設置用防水ケース佐藤計量器製作所3日以内出荷
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。
コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。
透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。
ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス質量(kg)約1.1(ケースのみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。チューブ内径(Φmm)約22取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998
熱電対モジュールフルーク(FLUKE)税込¥53,878¥48,980