温度計・温湿度計その他関連用品 :「計量器 防水」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。
コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。
透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。
ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本
適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ
材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス
質量(kg)約1.1(ケースのみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80
適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。
チューブ内径(Φmm)約22
取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
文字高57mmのLED温度表示器
配線が不要のため設置が容易
上下限警報出力を標準装備
見通し距離で約70mの通信が可能
防水型のセンサもラインナップ(JIS C 0920 IPX4に準拠)
センサは互換性のため交換などのメンテナンスが容易
測定範囲接続するセンサで異なります。
付属品ACアダプタ1個、取扱説明書1冊
トラスコ品番479-7027
質量(kg)3
電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×165×85
分解能(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~199.9
通信距離見通し距離約70m(設置環境で異なります)
警報出力温度上限または下限1接点 無電圧接点出力接点容量:AC/DC280V 100mA
温度表示精度±(0.1+1digit)
周波数(GHz)(無線)2.4帯(特定小電力無線)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用高温用センサ
測定範囲(℃)150~360
付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約210
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ
測定範囲(℃)0~200
付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約208
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用低温用センサ
測定範囲(℃)-100~50
付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約208
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。