コードレス温度表示器/8101-00佐藤計量器製作所5日以内出荷
文字高57mmのLED温度表示器
配線が不要のため設置が容易
上下限警報出力を標準装備
見通し距離で約70mの通信が可能
防水型のセンサもラインナップ(JIS C 0920 IPX4に準拠)
センサは互換性のため交換などのメンテナンスが容易
測定範囲接続するセンサで異なります。付属品ACアダプタ1個、取扱説明書1冊トラスコ品番479-7027質量(kg)3電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×165×85分解能(℃)0.1表示範囲(℃)-50~199.9通信距離見通し距離約70m(設置環境で異なります)警報出力温度上限または下限1接点 無電圧接点出力接点容量:AC/DC280V 100mA温度表示精度±(0.1+1digit)周波数(GHz)(無線)2.4帯(特定小電力無線)
温度表示器佐藤計量器製作所4日以内出荷
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A温度表示方式デジタル式
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
熱電対モジュールフルーク(FLUKE)税込¥53,878¥48,980
浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)税込¥14,278~¥12,980~