絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 安立計器(83)
  • CHINO(チノー)(54)
  • サーモポート(38)
  • 佐藤計量器製作所(36)
  • T&D(ティアンドデイ)(24)
  • オメガエンジニアリング(20)
  • ショウエイ(20)
  • testo(テストー)(18)
  • アイ電子技研(15)
  • SIBATA(柴田科学)(13)
  • シマデン(10)
  • エスコ(9)
  • ダイレオ(7)
  • カスタム(6)
  • 藤田電機製作所(5)
  • Flir(フリアーシステムズ)(5)
  • ユーアイニクス(5)
  • A-Gas Japan(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
  • データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワン

    データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用

    アズワン(7件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
  • コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉 アズワン

    コンプレッションフィッティングCPT1用SUS玉

    アズワン
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
  • 細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ アズワン

    細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ

    アズワン
    6,740税込7,414
    1本
    翌々日出荷
    K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。低温測定に優れたT熱電対
    規格JIS C1602 クラス2材質リード線/FEP(フッ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(フッ素樹脂)接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)-80~+140
  • 突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン

    突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1本
    翌々日出荷
    先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。
    仕様スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂センサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-03
  • 温度計ホルダー(フッ素樹脂) アズワン

    温度計ホルダー(フッ素樹脂)

    アズワン
    1,110税込1,221
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    18,750税込20,625
    1台
    9日以内出荷
    突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
    仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番6-8821-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン

    突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ

    アズワン
    5,790税込6,369
    1本
    翌々日出荷
    先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
    仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温度計・温湿度計その他関連用品