曜日別特売

透過カップ JIS

透過カップ JIS - SIBATA(柴田科学)透過カップ JIS - SIBATA(柴田科学)透過カップ JIS - SIBATA(柴田科学)透過カップ JIS - SIBATA(柴田科学)透過カップ JIS - SIBATA(柴田科学)透過カップ JIS - SIBATA(柴田科学)透過カップ JIS - SIBATA(柴田科学)透過カップ JIS - SIBATA(柴田科学)

全自動透湿度計 WVTR-1 のオプション品です。WVTR-1での測定はもちろん、一般的なカップ法による透湿度測定にも使用できます。
用途に合わせて、JIS Z 0208対応の「ネジ締付式」と、JIS L 1099の測定に使用する「六角ナット締付式」の2種類をご用意しています。
ネジ締付式(070000-2)は、パッキンによる密閉構造を採用。従来の封蝋式で必要だった封蝋作業や蝋を剥がす作業が不要になり、透湿度測定の作業効率向上に役立ちます。

用途
フィルム、シート、繊維製品などの透湿度測定に使用する透過カップです。JIS Z 0208やJIS L 1099に記載される、試料をカップに取り付けて水蒸気の透過量を測定する方法(カップ法)に使用できます。
寸法(mm)
透過:Φ60
質量(g)
150
材質(パッキン)
ニトリルゴム
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
方式
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考準拠JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070000-3 8238492882384928070000-3密閉:六角ナット締付式カップ2560×60×35JIS L1099
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
070000-2 8238493782384937070000-2密閉:ネジ締付式カップ1570×70×30JIS Z0208
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする