温度計・温湿度計その他関連用品 :「白金測温抵抗体 pt100」の検索結果
関連キーワード
リーズナブルで高品質な白金測温抵抗体温度計
最高分解能0.001℃で表示可能 (0.01、0.1℃へも切り替え可能)
付属のソフトでリアルタイムに、計測データをパソコンに取り込めます。
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
精度±(0.05% of reading+0.05)℃
表示緑色7セグメントLED 6桁
入力Pt100Ω JIS C 1604 4導線式
温度測定範囲(℃)0~500
フィルター1~10までの移動平均回数設定
分解能(℃)0.001、0.01、0.1切替
通信方式RS-232C 9600bps
測定電流1mA
動作温湿度範囲10~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲0~50℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1秒
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
用途基準器用
測定範囲(℃)-40~+300
トラスコ品番817-3450
温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB
RoHS指令(10物質対応)対応
長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用低温用センサ
測定範囲(℃)-100~50
付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレススリーブ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40
質量(g)約65
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用高温用センサ
測定範囲(℃)150~360
付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレススリーブ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40
質量(g)約67
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ
測定範囲(℃)0~200
付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレススリーブ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40
質量(g)約65
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用高温用センサ
測定範囲(℃)150~360
付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約210
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ
測定範囲(℃)0~200
付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約208
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用低温用センサ
測定範囲(℃)-100~50
付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)
材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状(握り手部)ステンレスグリップ
寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107
質量(g)約208
コード長さ(m)約1.5
測定精度±0.10℃
素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。
検出部は内蔵型のみとなります。
温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150
使用温度範囲(℃)0~50
取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色アイボリー
材質(ケース)ABS樹脂
保存温度(℃)-10~+60
湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42
検出素子高分子湿度センサー
取付け方法壁面
検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)
出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA
取付方向横方向
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)
供給電源24VDC±10%
消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)
絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
質量(g)約100
取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色アイボリー
材質(ケース)ABS樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42
検出素子白金測温抵抗体Pt100
使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)
取付け方法壁面取付
クラスクラスB 2mA
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
温度変換器
ケーブル長(m)1
センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)
温度測定範囲(℃)-20~+80
温度精度±0.4℃
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)
ケーブル長(m)1
センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)
精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。