絞り込み
ブランド
  • ACO
  • モノタロウ(2)
  • リオン(151)
  • 昭和測器(60)
  • 小野測器(50)
  • IMV(37)
  • A-Gas Japan(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • エスコ(9)
  • SRIC(スリック)(9)
  • アズワン(8)
  • マザーツール(8)
  • カスタム(5)
  • TIME(5)
  • JFEアドバンテック(4)
  • testo(テストー)(4)
  • SMART SENSOR(US)(4)
  • ケニス(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 野中理化器製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型普通騒音計 ACO小型普通騒音計ACO
239,800税込263,780
1台
12日以内出荷
手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。
仕様測定項目:騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax 測定範囲:A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB 周波数範囲:20~8000Hz 表示:液晶・バックライト付き メモリ:128データ インターフェース:RS232C 対応OS:Windows(R)7/8.1/10 電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) サイズ:48×24×206mm 重量:約120g(電池含む) JIS C1516:2014 クラス2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、IEC 61672-1(classⅡ)アズワン品番1-3219-11
騒音計 86×46×285mm ACO騒音計 86×46×285mmACO
409,800税込450,780
1個
6日以内出荷
1/1、1/3オクターブ実時間分析カード(付属)を差し替えるだけで、FFT分析やRSR(リアルサウンドレコーディング)が可能です。
寸法(mm)86×46×285質量(g)約450品名精密騒音機電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目騒音レベルLA・音圧レベルLc/Lp・等価騒音レベルLAeq・時間率騒音レベル最大値Lmax/最小値/L05/L10/L50/L90/L95対応OSWindows(R)7/8.1/10測定レベル範囲A特性(dB)28~130測定レベル範囲C特性(dB)37~130インターフェースUSB1.1メモリー内蔵メモリまたはSDカード測定レベル範囲(dB)Z(FLAT)特性/39~130、C/Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル/55~135/60~135アズワン品番1-3340-22
音響校正器 110×46×75.5mm ACO音響校正器 110×46×75.5mmACO
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
温度補正機能付きで、精密騒音計に使用可能です。小型・軽量で取り扱いが容易です。
付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ・ケース×1個寸法(mm)110×46×75.5規格JIS C1515:2004 クラス1対応機種1インチマイクロホン・1/2インチマイクロホン機能温度補正機能・電池切れ警告音圧レベル(dB)94アズワン品番3-9691-01
騒音計・地震計・振動計