絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • リオン(152)
  • 昭和測器(61)
  • 小野測器(50)
  • IMV(37)
  • マザーツール(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • SRIC(スリック)(9)
  • アズワン(8)
  • カスタム(5)
  • TIME(5)
  • JFEアドバンテック(4)
  • testo(テストー)(4)
  • SMART SENSOR(US)(4)
  • ケニス(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 野中理化器製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン型振動計 エスコペン型振動計エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA706XA-4
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
5,970税込6,567
1台(1台)
翌日出荷
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃質量(g)81(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ校正サンプリング約3回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
320-2030mm 打診棒(カボチャ玉) エスコ320-2030mm 打診棒(カボチャ玉)エスコ
10,700税込11,770
1本
翌日出荷
仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管質量(g)220本体寸法(mm)330~2020アズワン品番64-7872-25
デジタル振動計 エスコデジタル振動計エスコ
76,800税込84,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA706XA-2
530-1570mm 打診棒(レンコン玉) エスコ530-1570mm 打診棒(レンコン玉)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト質量(g)300本体寸法(mm)530~1570アズワン品番64-7872-27先端径(Φmm)60
410-1070mm 打診棒(レンコン玉) エスコ410-1070mm 打診棒(レンコン玉)エスコ
9,470税込10,417
1本
翌日出荷
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト質量(g)270本体寸法(mm)410~1070アズワン品番64-7872-26先端径(Φmm)60
270-1530mm 打診棒(カボチャ玉) エスコ270-1530mm 打診棒(カボチャ玉)エスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管質量(g)190本体寸法(mm)270~1530アズワン品番64-7872-24
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130
110~420mm打診棒 エスコ110~420mm打診棒エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575-11
騒音計・地震計・振動計