絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(2)
  • リオン(151)
  • 昭和測器(60)
  • 小野測器(50)
  • IMV(37)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • エスコ(9)
  • SRIC(スリック)(9)
  • アズワン(8)
  • マザーツール(8)
  • カスタム(5)
  • TIME(5)
  • JFEアドバンテック(4)
  • testo(テストー)(4)
  • SMART SENSOR(US)(4)
  • ケニス(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 野中理化器製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動計 A-Gas Japan振動計A-Gas Japan
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
振動計のベーシックモデル機械設備等の振動測定に振動速度と加速度を測定振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ16×30質量(g)磁気プローブ:約38電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)センサー圧電型センサディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒使用環境0~40℃、0~80% RH測定周波数10Hz~1kHz
振動計 A-Gas Japan振動計A-Gas Japan
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
センサ一体型のコンパクトモデル機械設備等の振動測定に振動速度と加速度を測定
仕様●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s2:0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ9×30電源単4電池×4精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃サンプリング1秒ディスプレイLCD、20mm×28mm使用環境0~50℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHz
騒音変換器 A-Gas Japan騒音変換器A-Gas Japan
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
騒音の長期計測に設置が簡単4線設置
仕様測定範囲(dB):30~130電源DC12~24V 20mA動特性FAST(125ms)、SLOW(1S)周波数特性A/C出力電流(mA)アナログ:4-20使用環境0~70℃ 85%RH未満
騒音キャリブレータ A-Gas Japan騒音キャリブレータA-Gas Japan
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
正確な騒音を測定するための必需品校正が簡単に、素早くできます1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます
仕様●音圧レベル精度:±0.5dB●湿度係数:±0.1dB/10% RH●出力音圧レベル:114dBと94dB/20μPa電源(V)006P(9電池×1機能電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になると動作しなくなります)使用環境0~40℃、0~90%RH、規定:温度20℃、相対温度65% RH、大気圧1013hpa温度係数±0.015dB/℃直線性3%以下出力周波数1000Hz±4%
振動変換器 A-Gas Japan振動変換器A-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
機械設備等の長期計測に設置が簡単
仕様●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●校正点:[速度]50mm/s (160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm (160Hz)●測定:速度、加速度(RMS)、変位 (p-p ( peak-peak ))測定範囲[速度」0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm電源DC12V~DC30V 20mAケーブル長(m)1.2精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading (at160Hz、80Hz、23±5 ℃)表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001mm寸法(Φ×mm)Φ16×37出力電流(mA)アナログ:4-20測定単位[速度]mm/s・cm/s、[加速度]m/s2・g、[変位]mm測定周波数10Hz~5kHz
データロガー振動計 A-Gas Japanデータロガー振動計A-Gas Japan
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
2チャンネル同時表示機械設備等の振動測定にデータロガー付なのでPCでデータ管理データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~1kHz記録間隔1秒~3600秒
データロガー振動計 A-Gas Japanデータロガー振動計A-Gas Japan
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能機械設備等の振動測定にデータロガー付なのでPCでデータ管理データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)Φ16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~5kHz記録間隔1秒~3600秒
騒音計 A-Gas Japan騒音計A-Gas Japan
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
使い易さNO.1定番モデル測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能A/C特性、FAST/SLOWに対応別売騒音キャリブレータにて校正が可能です50dBのダイナミックレンジ
仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下電池寿命約60時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
データロガー騒音計 A-Gas Japanデータロガー騒音計A-Gas Japan
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能音圧レベル測定可能SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600質量(g)約323電源単3電池×6表示分解能0.1dB動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)マイクロホンコンデンサマイクロホン周波数特性A特性、C特性測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング1回/秒レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
データロガー騒音計 A-Gas Japanデータロガー騒音計A-Gas Japan
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能A/C特性、FAST/SLOWに対応学校、工場、機械などの騒音量測定に暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))精度±1.4dB(94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロホンコンデンサマイクロフォンインターフェースSDカード/RS-232C/USB測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600ディスプレイ液晶ディスプレイレンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
騒音計 A-Gas Japan騒音計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型A/C特性、FAST/SLOWに対応オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約295(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
騒音計 A-Gas Japan騒音計A-Gas Japan
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
あらゆる現場の騒音管理に別売騒音キャリブレータにて校正が可能です精度(94dB/1kHz)±2dB
質量(g)約170(乾電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±2dB(基準条件94.1dB@1kHz)表示分解能0.5dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン周波数特性A/C特性、タイムウエイト FAST(125mS)、SLOW(1秒)測定レベル範囲(dB)40~130dBディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 2回/秒レンジ切替4段階(40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB)使用環境0~+40℃、10~90%RH電池寿命約110時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)231×53×33測定周波数範囲125Hz~8kHz
騒音計・地震計・振動計