絞り込み
ブランド
  • 昭和測器
  • モノタロウ(2)
  • リオン(151)
  • 小野測器(50)
  • IMV(37)
  • A-Gas Japan(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • SRIC(スリック)(10)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • エスコ(9)
  • アズワン(8)
  • マザーツール(8)
  • カスタム(5)
  • TIME(5)
  • JFEアドバンテック(4)
  • testo(テストー)(4)
  • SMART SENSOR(US)(4)
  • ケニス(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 野中理化器製作所(3)
校正証明書
  • 付き(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル振動計 デジバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ昭和測器(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
デジバイブロ用 ローノイズケーブル(1.5m) 昭和測器デジバイブロ用 ローノイズケーブル(1.5m)昭和測器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
ケーブル長(m)1.5関連資料仕様書(0.06MB)
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
超小型、衝撃、シェア型。
質量(g)0.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ3.5×2.5周波数(kHz)共振周波数:60材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±3dB)ケーブルケーブル3m直出しコネクタケーブル直出し関連資料仕様書(0.15MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)1000000電荷感度(pC/m/s2)0.035耐衝撃加速度(m/s2)100000
アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器アンプ内蔵型加速度センサ昭和測器
39,980税込43,978
1個ほか
7日以内出荷から17日以内出荷
振動監視用 低価格
用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。最大加速度(m/s2)800使用温度範囲(℃)-50~120質量(g)62
3軸圧電型加速度センサ 昭和測器3軸圧電型加速度センサ昭和測器
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
3軸、超小型。
質量(g)1.2取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)8×7×5.5周波数(kHz)共振周波数:5材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~20000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ直出し0.3m 10-32(×3)関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)25000電荷感度(pC/m/s2)0.04耐衝撃加速度(m/s2)50000
振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(速度測定)昭和測器
49,980税込54,978
1台ほか
7日以内出荷から18日以内出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64
デジバイブロ用 Lコンタクトピン 昭和測器デジバイブロ用 Lコンタクトピン昭和測器
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるコンタクトピンです。
絶縁スタッド 昭和測器絶縁スタッド昭和測器
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁スタッドです。 振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
材質ステンレス SUS303質量(g)約10規格M6ネジ使用温度(℃)120以下寸法(Φmm)16絶縁抵抗(MΩ)1000以上関連資料仕様書(0.06MB)締付けトルク(kgcm)30
マグネット(小型) 昭和測器マグネット(小型)昭和測器
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる小型マグネットです。
用途検出面が強磁性体かつ、小型マグネットをご使用したい場合に。質量(g)約44使用温度範囲(℃)-20~100寸法(Φ×高さH)(mm)24×14吸着力(N)120以上関連資料仕様書(0.04MB)
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
超小型、平板型、シェア型。
質量(g)0.8取付方式接着使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ6.5×4.2周波数(kHz)共振周波数:40材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~12000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3関連資料仕様書(0.04MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)10000電荷感度(pC/m/s2)0.17耐衝撃加速度(m/s2)100000
バイブロコンバータ用 マグネット 昭和測器バイブロコンバータ用 マグネット昭和測器
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
バイブロコンバータ2502シリーズ専用マグネットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)44Φ×8吸着力(N)約90質量(g)約57関連資料仕様書(0.05MB)
デジタルモニタ 昭和測器デジタルモニタ昭和測器
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
振動変換器バイブロコンバータ 2502シリーズと組み合わせて、振動計測・監視を簡単に行えるデジタル振動モニタです。4~20mAの信号を受けて、スケーリングできます。赤色LEDにて振動値がデジタル表示されます。※2502型とセットで購入された場合は、2502型に合わせた初期設定で出荷いたします。センサ用電源 DC24Vが内蔵されています。上限2段の警報リレーが内蔵されています。警報リレーは遅延タイマーを内蔵していて、誤動作を防いでいます。低価格の振動監視システムが構成できます。
取扱説明書(0.71MB)入力信号4~20mA(ゼロ、スパン微調整器付)出力信号4~20mA入力抵抗10Ω表示範囲0~任意のフルスケール値に設定可能表示表示機:7セグメント赤色LED5桁サンプリング周期(秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒確度±0.3%±1digit(23℃±5℃)電源変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85~264V 50/60Hz 15VAmaxアラーム内容ALⅠ、ALⅡの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能リレーアラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷)アラーム遅延:0.1~99.9秒任意設定 標準は5秒関連資料カタログ(1.27MB) 仕様書(0.13MB)
振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(変位測定)昭和測器
49,980税込54,978
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64
振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定) 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(加速度測定)昭和測器
49,980税込54,978
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64
低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ 昭和測器低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ昭和測器
289,800税込318,780
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
ポータブル振動計 ミニバイブロ 昭和測器ポータブル振動計 ミニバイブロ昭和測器
199,800税込219,780
1台ほか
7日以内出荷から18日以内出荷
小型軽量のアナログメータ式携帯型振動計です。回転機械や往復機械等の振動測定が正確にできます。加速度・速度・変位の測定ができます。特に微少振動の測定に最適です。周波数分析フィルターが内蔵されており、簡単な操作で振動周波数の分析ができます。速度測定はJIS B0907(ISO2954)「振動シビアリティー測定機器に関する規格」に準拠しています。アナログメータ式のため、変動の激しい振動も読み取りやすくなっています。記録用の出力がありますので、レコーダーへの収録やオシロスコープ・FFTアナライザなどと接続ができます。検出器は動電型(電磁式)ですので安定した測定ができます。別売のマグネット(MG-2)にて、簡単に検出器の固定ができます。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。検波方式True RMS確度正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内
デジタル衝撃・振動加速度計 昭和測器デジタル衝撃・振動加速度計昭和測器
159,800税込175,780
1セットほか
6日以内出荷から18日以内出荷
超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
78,980税込86,878
1個ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
デジバイブロ用 ローノイズケーブル(3m) 昭和測器デジバイブロ用 ローノイズケーブル(3m)昭和測器
14,580税込16,038
1本
6日以内出荷
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズ共通ケーブルです。
用途1332B標準付属のケーブルが短い時に。ケーブル長(m)3(伸ばした状態)関連資料仕様書(0.06MB)
ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】昭和測器
139,800税込153,780
1台ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【高感度タイプ】昭和測器
119,800税込131,780
1台ほか
11日以内出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。標準型の10倍の分解能を持っています。微小振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】 昭和測器ポータブル振動計 デジバイブロ【大入力タイプ】昭和測器
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
誰でも簡単に振動計測ができます。加速度及び速度が、標準型の10倍レンジとなっています。大きな振動計測向けです。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
PLC用センサアンプ 昭和測器PLC用センサアンプ昭和測器
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
質量(g)210入力端子端子台(3.8mmピッチ)電源検出器駆動:DC24V(Typ)、4mA適合検出器プリアンプ内蔵型出力端子端子台(3.8mmピッチ)出力信号最大出力 10V(peak)精度±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)電源(V)DC18~36消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)使用温湿度範囲-10~60℃、90%RH以下(結露無きこと)仕様【周波数応答特性】1Hz~20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz~20kHz(+1.0、 -3.0dB)
ポータブルバランサ 昭和測器ポータブルバランサ昭和測器
619,800税込681,780
1セット
7日以内出荷
ストロボタイプで回転機のバランスを簡単に測定できるフィールドバランサです。 モニタ用出力端子があり、波形観測や記録が可能です。 専用の計算機(CAL-40:別売)により、修正位置と修正重量が簡単に求められます。
仕様●適応検出器:Model-2007 動電型検出器 80mV/cm/sec●測定レンジ:10/30/100/300/1000μmP-Pフルスケール●回転数範囲:600~30,000rpm●フィルタ特性:バンドパスフィルタ Q=10、300~3,000rpm(×1レンジ)、3,000~30,000rpm(×10レンジ)●モニタ出力:±1V/フルスケール(入力抵抗10kΩ以上の時)または5mA/フルスケール(入力抵抗20Ω以下の時)出力調整器付●ストロボスコープ:ハンディタイプ クセノンランプ使用(閃光時間5~10μsec)●電源:AC100V 50/60Hz 30VA●サイズ:240×150×120mm●重量:約2.5kgアズワン品番65-3354-49
振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット 昭和測器振動波形解析用ソフト バイブロビュー8CH入力セット昭和測器
329,800税込362,780
1セット
6日以内出荷
各種振動計を接続して、振動分析が可能です。8CHの波形取込、解析が行なえます。様々な振動計に対応。波形グラフ、FFTグラフ、XYグラフ対応。リアルタイム又は、後処理での波形解析が可能です。RMS値、アベレージ値、ピーク値、面積値の計算処理の他、後処理で任意のローパスやハイパスフィルタ処理もできます。
用途振動の解析やデータ保存に。仕様グラフ:TY・XY・FFT、ウインドウ:レクタングラ・ハニング・フラットトップ・ハミングその他フィルタ(FIR、バタワース)、音声再生機能周波数(kHz)160(最大サンプリング)分解能A/D変換:16bitsインターフェースUSB2.0接続入力インピーダンス±10Vレンジ 1MΩ以上入力CH8CH推奨環境PentiumM 1GHz、メモリ760MB以上(収録1CH、サンプリングレート50kHzにて使用時) / Windows8.1、7、XP、Vista対応(各32bit版のみ対応)トリガーマニュアル・ワンショット・リピート / レベル:MAX.±10V記録ファイル形式バイナリ、CSV記録時間HDDの空容量に依存変換速度A/D:2μsec/CH(MAX.)関連資料カタログ(0.3MB)入力レンジ±10V取扱説明書取扱説明書(3.51MB)
絶縁マグネット 昭和測器絶縁マグネット昭和測器
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁マグネットです。 振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
用途検出面が強磁性体かつ、ノイズの影響が出ている場合に。質量(g)約40寸法(Φ×高さH)(mm)24×12吸着力(N)118以上使用温度(℃)最大80関連資料仕様書(0.03MB)
ローノイズケーブル(5m) 昭和測器ローノイズケーブル(5m)昭和測器
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
汎用ローノイズケーブルです。
材質テフロン使用温度範囲(℃)-20~150ケーブル長(m)5適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430コネクタ10-32×10-32関連資料仕様書(0.05MB)
ローノイズケーブル(3m) 昭和測器ローノイズケーブル(3m)昭和測器
14,580税込16,038
1本
8日以内出荷
汎用ローノイズケーブルです。
材質テフロン使用温度範囲(℃)-20~150ケーブル長(m)3適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430コネクタ10-32×10-32関連資料仕様書(0.05MB)
アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器アンプ内蔵型加速度センサ昭和測器
79,980税込87,978
1個
当日出荷
小型、軽量、シェア型。
質量(g)2.9取付方式M3ネジ使用温度範囲(℃)-30~110外形寸法(mm)Hex9×10.25周波数(kHz)共振周波数:40材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)0.8~16000(±3dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3関連資料仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)2200電荷感度(mV/m/s2)1耐衝撃加速度(m/s2)10000
アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器アンプ内蔵型加速度センサ昭和測器
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
高感度、シェア型。
質量(g)10取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-50~110外形寸法(mm)Hex14×18.5周波数(kHz)共振周波数:40材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)5~10000(±3dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)220電荷感度(mV/m/s2)10耐衝撃加速度(m/s2)49000
3軸圧電型加速度センサ 昭和測器3軸圧電型加速度センサ昭和測器
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
3軸、小型、シェア型。
質量(g)4.8取付方式接着使用温度範囲(℃)-20~160外形寸法(mm)10×17×7周波数(kHz)共振周波数:35材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m×3本付きコネクタM3(×3)関連資料仕様書(0.08MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)10000電荷感度(pC/m/s2)0.16耐衝撃加速度(m/s2)100000
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
小型、衝撃用。
質量(g)13取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-20~140外形寸法(mm)Hex12×18周波数(kHz)共振周波数:55材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)50000電荷感度(pC/m/s2)0.8耐衝撃加速度(m/s2)100000
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
超小型、リング、シェア型。
質量(g)1.9取付方式M2ボルト使用温度範囲(℃)-50~160外形寸法(mm)Φ8×5周波数(kHz)共振周波数:60材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~10000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3関連資料仕様書(0.05MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)5000電荷感度(pC/m/s2)0.2耐衝撃加速度(m/s2)10000
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
耐衝撃、高周波数。
質量(g)2.7取付方式M3ネジ使用温度範囲(℃)-20~80外形寸法(mm)Hex9×10.5周波数(kHz)共振周波数:70材質(ケース)チタニウム周波数範囲(Hz)1~15000(±1dB)ケーブルLNC-6D-2m付きコネクタM3関連資料仕様書(0.11MB) ケーブル仕様書(0.08MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)1000000電荷感度(pC/m/s2)0.3耐衝撃加速度(m/s2)100000
圧電型加速度センサ 昭和測器圧電型加速度センサ昭和測器
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
サイドコネクタ。
質量(g)29取付方式M6ネジ使用温度範囲(℃)-40~150外形寸法(mm)Hex14×30周波数(kHz)共振周波数:30材質(ケース)ステンレススチール周波数範囲(Hz)1~7000(±1dB)ケーブルケーブル別売コネクタ10-32関連資料仕様書(0.06MB) 取付方法ガイドライン(1.42MB)最大加速度(m/s2)16000電荷感度(pC/m/s2)5耐衝撃加速度(m/s2)20000
アンプ内蔵センサ用電源 昭和測器アンプ内蔵センサ用電源昭和測器
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
アンプ内蔵型加速度センサ(ICPタイプ)を駆動するための電源です。 小型軽量で使い勝手が良いです。 4台のセンサを同時にドライブできます。 3軸アンプ内蔵型加速度センサを、ローコストに運用可能です。
使用温度範囲(℃)-10~+70電源(V)AC85~132外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×40×180周波数範囲(Hz)0.1~センサの上限周波数まで入力端子BNCコネクタ、4チャンネル出力端子BNCコネクタ、4チャンネル関連資料カタログ(0.38MB) 仕様書(0.07MB)使用湿度範囲(%RH)20~90(結露なきこと)検出器駆動電源DC24V、4mA
チャージ振動計 昭和測器チャージ振動計昭和測器
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。 広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。 小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。 ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。 オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。 アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。 センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。 通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。
仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0~1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA質量(kg)約2電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器関連資料カタログ(0.41MB)取扱説明書簡易取扱説明書(0.48MB)加速度測定範囲(G)0.0316/0.1~1000/3160フルスケール加速度測定範囲(m/s2)0.316/1~10000/31600フルスケール速度(cm/s)0.316/1~10000/31600フルスケール変位(mm)変位1:0.1/0.316~3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316~316/1000フルスケールハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
校正用ポータブル加振器 昭和測器校正用ポータブル加振器昭和測器
489,800税込538,780
1台ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。付属のケースで、持ち運びが容易です。
用途振動計の校正に。確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃)電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内質量(kg)6.5
アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器アンプ内蔵型加速度センサ昭和測器
77,980税込85,778
1個ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
振動監視用 低価格 横型
用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。使用温度範囲(℃)-50~120
PLC用センサアンプ 昭和測器PLC用センサアンプ昭和測器
69,980税込76,978
1セット
17日以内出荷
MODEL-9401は、IoTデータを集約するPLC(プラグラマブルロジックコントローラ)用に開発された振動センサアンプです。様々な用途・環境に対応した各種振動センサと組み合わせることができ、高精度な振動波形情報をリアルタイムにPLCへ受け渡します。
用途工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。入力端子端子台(3.8mmピッチ)出力端子端子台(3.8mmピッチ)電源(V)DC18~36消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
騒音計・地震計・振動計