絞り込み
ブランド
  • IMV
  • モノタロウ(2)
  • リオン(144)
  • 昭和測器(60)
  • 小野測器(50)
  • SRIC(スリック)(42)
  • A-Gas Japan(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • ソーテック社(9)
  • アズワン(8)
  • マザーツール(8)
  • エスコ(6)
  • カスタム(5)
  • TIME(5)
  • JFEアドバンテック(4)
  • SMART SENSOR(US)(4)
  • ケニス(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • testo(テストー)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリングケース IMVキャリングケースIMV
10,980税込12,078
1個
欠品中
スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
用途本体及びオプション類を収納適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
小型強力マグネット IMV小型強力マグネットIMV
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
用途平面取付け用寸法(Φ×mm)20×11適合型式VM-4424H、VM-3024H
ラバージャケット IMVラバージャケットIMV
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
用途本体への衝撃を緩和適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
小型マグネット IMV小型マグネットIMV
30,980税込34,078
1台
当日出荷
IMV振動計用のマグネットです。
用途曲面取付け用セット内容小型強力マグネットMH-203R×1寸法(Φ×mm)24×20適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
スマートバイブロ(FFT分析付) IMVスマートバイブロ(FFT分析付)IMV
179,800税込197,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上)本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm質量(g)約 230g(電池含む)
小型強力マグネット 24ΦMGホルダー・平面取付用 MH-202R IMV小型強力マグネット 24ΦMGホルダー・平面取付用 MH-202RIMV
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
仕様●対応機種:VM-3024H●平面取付け用(Φ24x10、5mm)●コード番号:119-0160684アズワン品番67-4827-38
小型マグネット IMV小型マグネットIMV
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
マグネットで測定部位にセンサーを固定。
適合標準タイプ
小型強力マグネット MH-201R IMV小型強力マグネット MH-201RIMV
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H●平面取付け用(Φ20x11mm)●コード番号:119-0160683アズワン品番67-4827-37
小型マグネット 24Φパイプ用MG MH-203R IMV小型マグネット 24Φパイプ用MG MH-203RIMV
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H●曲面取付け用(Φ24X20mm)●コード番号:119-0160685アズワン品番67-4827-39
ラバージャケット PC-3024 IMVラバージャケット PC-3024IMV
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160686アズワン品番67-4827-40
ACアダプター WN-03200P PS-3024-3 IMVACアダプター WN-03200P PS-3024-3IMV
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160687アズワン品番67-4827-41
判定振動計 マシンレフェリー IMV判定振動計 マシンレフェリーIMV
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
判定振動計マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
用途判定振動計マシンレフェリー用 吊用 マグネットアズワン品番64-9641-52
カードバイブロAir2用オプション品 IMVカードバイブロAir2用オプション品IMV
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
用途カードバイブロAir2用キャリングケースアズワン品番64-9641-18
吊用 マグネット IMV吊用 マグネットIMV
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
判定振動計 マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
USB ACアダプタ IMVUSB ACアダプタIMV
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
判定振動計 マシンレフェリー用のACアダプターです。
ピックアップ用短プローブ IMVピックアップ用短プローブIMV
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
判定振動計 マシンレフェリー用の短プローブです。
マグネット IMVマグネットIMV
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
延長ケーブル IMV延長ケーブルIMV
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
ケーブル長(m)10
長尺ケーブル 10m IMV長尺ケーブル 10mIMV
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)10
長尺ケーブル 6m IMV長尺ケーブル 6mIMV
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)6
長尺ケーブル 3m IMV長尺ケーブル 3mIMV
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)3
ピックアップ用長尺ケーブル IMVピックアップ用長尺ケーブルIMV
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用ケーブル長(m)4
設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版 IMV設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)英語版IMV
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 IMV設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版IMV
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用) IMV振動計測用タブレットPC (カードバイブロAir2用)IMV
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。
セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
データ管理ソフト IMVデータ管理ソフトIMV
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
本ソフトウェア は、カードバイブロAir2 (Tablet PC)で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。 カードバイブロAir2 で測定したデータは、USB インタフェースを利用して、パソコンに取り込めます。 データ管理ソフトウェアは、PC に取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、FFT グラフ、波形グラフを表示するソフトウェアです。
セット内容パソコン用データ管理ソフトDB-2012×1
カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ IMVカードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプIMV
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)質量(g)130(センサ含まず)センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
振動計 カードバイプロ Air2 IMV振動計 カードバイプロ Air2IMV
197,800税込217,580
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にセット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証)測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと)最大加速度(m/s2)500
カードバイブロAIR2(コネクタ) IMVカードバイブロAIR2(コネクタ)IMV
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
センサー入力ケーブル IMVセンサー入力ケーブルIMV
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ICPセンサー接続用
適合コネクタタイプ
チャージアンプ IMVチャージアンプIMV
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
汎用の圧電式加速度ピックアップに使用(BNC入力、ピックアップとCA-2012間のローノイズケーブルは別途必要)
適合コネクタタイプ
低域振動測定用ピックアップ IMV低域振動測定用ピックアップIMV
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)
適合コネクタタイプ
圧電式加速度ピックアップ IMV圧電式加速度ピックアップIMV
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
加速度計測用ピックアップ。標準タイプと同じ。
適合コネクタタイプ
長尺ケーブル 10M IMV長尺ケーブル 10MIMV
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
適合コネクタタイプ長さ(m)10
長尺ケーブル 3M IMV長尺ケーブル 3MIMV
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
適合コネクタタイプ長さ(m)3
ピックアップ用長プローブ IMVピックアップ用長プローブIMV
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
カードバイブロAir2用の長尺ケーブルです。
セット内容長尺プローブPI-2001×1
キャリングケース IMVキャリングケースIMV
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
セット内容キャリングケースB-2001×1
騒音計・地震計・振動計