特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。
治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。
機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示
付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター
寸法(mm)(アンプ)165×140×6
質量(kg)0.5
センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/G
AC電源アダプタ(V)6(400mA)
出力(mW)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。