日射計クラスB μV出力センセカ(旧グライシンガー)47日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm