Single Cradle 電源ユニット(Lite/Standard/Enhanced 充電クレードル用・1台用)SKC(環境測定)3日以内出荷
Single Cradle Power Supplyは、AirChek(R) Touch SeriesのStandard Charging CradleおよびLite Charging Cradle用の電源です。
用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac(R) PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:1台●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト/スタンダード/拡張充電クレードル
MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・ブラックグリッド・低アスベストバックグラウンド・1.20μm・25mm・カーボン充填ブラックPP・2インチスペーサーカウル付き・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)47日以内出荷
黒色グリッド付きのBestChek(R)認証MCEフィルターで、孔径1.2 μm、直径25 mmの仕様です。アスベストサンプリング用途として、カーボン充填黒色ポリプロピレン製カセットにプレロードされ、2-inchスペーサーカウルを組み込んだ構成となっており、PCM分析に対応します。低アスベストバックグラウンドであることを品質試験により確認しており、バンド処理済みです。
用途SKCのみが提供するCertified BestChek Asbestos Cassettesは、カウント性能、クリアリング性、導電性、捕集面積、構造の各項目においてNIOSH、OSHA、ASTMの規格を満たす、またはそれを上回る性能を備えています。信頼性と精度を確保するため、SKC BestChek Asbestos Cassettesを指定してください。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、ブラックグリッドMCE形式カセット:ゴブレット型(2インチスペーサーカウル付)直径(mm)25特性BestChek・低アスベストバックグラウンド・ブラックグリッド付きオートクレーブの可否非対応孔径(Φμm)1.2
MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80μm・25mm・カーボン充填ブラックPP・2インチスペーサーカウル&スタンドアッププラグ付き・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)47日以内出荷
BestChek(R) MCEフィルター(孔径0.8 μm、25 mm)で、アスベストサンプリング用として、カーボン充填ブラックポリプロピレン製の導電性カセットにあらかじめ組み込まれており、2-inchスペーサーカウル付きで組み立てられ、アウトレット端にはスタンドアッププラグが付属しています。PCM分析用として、アスベストバックグラウンドが低いことを確認する品質試験が実施されており、あらかじめバンドが施されています。
用途SKCのCertified BestChek Asbestos Cassettesは、粒子数、クリアリング性、導電性、捕集面積、構造の各項目において、NIOSH、OSHA、およびASTMの規格を満たす、またはそれを上回る性能を有しています。SKC BestChek Asbestos Cassettesは、信頼性と測定精度を確保するためのアスベストサンプリング用カセットです。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、MCE形式カセット:ゴブレット型(2インチスペーサーカウル付)直径(mm)25特性導電性ブラック・スタンドアッププラグ付・PCM分析用・BestChek・低アスベストバックグラウンド・バンド付きオートクレーブの可否非対応
MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・0.45μm・25mm・カーボン充填ブラックPP・2インチスペーサーカウル付き・バンド付き・50個入)SKC(環境測定)47日以内出荷
BestChek(R) MCEフィルター(孔径0.45 μm、25 mm)で、アスベストサンプリング用として、サポートおよび5.0 μmディフューザーパッドを備え、カーボン充填ブラックポリプロピレン製の導電性カセットにあらかじめ組み込まれており、2-inchスペーサーカウル付きで組み立てられています。TEM分析用として、アスベストバックグラウンドが低いことを確認する品質試験が実施されており、あらかじめバンドが施されています。
用途SKCのCertified BestChek Asbestos Cassettesは、粒子数、クリアリング性、導電性、捕集面積、構造の各項目において、NIOSH、OSHA、およびASTMの規格を満たす、またはそれを上回る性能を有しています。SKC BestChek Asbestos Cassettesは、信頼性および測定精度を確保するためのアスベストサンプリング用カセットです。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、MCE、支持体:5.0 μmディフューザーパッド形式カセット:ゴブレット型(2インチスペーサーカウル付)直径(mm)25特性導電性ブラック・TEM分析用・BestChek・低アスベストバックグラウンド・バンド付きオートクレーブの可否非対応孔径(Φμm)0.45
MCE BestChekフィルターカセット(サポートパッド付き・0.45μm・25mm・カーボン充填ブラックPP・2インチスペーサーカウル&マイクロバックノズル付き・バンド付き・単品)SKC(環境測定)47日以内出荷
BestChek(R) MCEフィルター(孔径0.45 μm、25 mm)で、アスベストサンプリング用として、カーボン充填ブラックポリプロピレン製の導電性マイクロバキュームカセットにあらかじめ組み込まれており、2-inchスペーサーカウルおよびTygonノズルを装着し、セルロース製サポートが付属しています。TEM分析用として、アスベストバックグラウンドが低いことを確認する品質試験が実施されており、あらかじめバンドが施されています。
用途SKCのCertified BestChek Asbestos Cassettesは、粒子数、クリアリング性、導電性、捕集面積、および構造に関する各項目において、NIOSH、OSHA、ASTMの規格を満たす、またはそれを上回る性能を有しています。SKC BestChek Asbestos Cassettesは、信頼性および測定精度を確保するためのアスベストサンプリング用カセットです。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、MCE形式カセット:ゴブレット型(2インチスペーサーカウル付・マイクロバキューム)直径(mm)25特性導電性ブラック・マイクロバキュームTygonノズル付・TEM分析用・BestChek・低アスベストバックグラウンド・バンド付きオートクレーブの可否非対応孔径(Φμm)0.45
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 スターターキットSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(High Power)Starter Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek Essential スターターキットSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) Essential Starter Kitは、ポンプ、Lite Cradle、Single Cradle Power Supply、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水柱~1000 mL/分@60インチ水柱●公称流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4 × 9.4 × 7.1ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時は制限なし各種認証IECEx・ATEX・UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠/IP6x
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 スターターキットSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(Standard Power)Starter Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6(高出力) 、0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8(高出力)/10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek Essential+ スターターキットSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) Essential+ Starter Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Lite Charging Cradle、電源コード付き電源、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用の工具や取扱説明書を必要とせずに操作できます。仕様流量範囲:1000~5000 ml/分の一定流量(5~500 ml/分は低流量ホルダー必要);補償範囲(背圧能力):20インチ水圧で5000 ml/分、30インチで4000 ml/分、40インチで3000 ml/分、50インチで2000 ml/分、60インチで1000 ml/分;フロー制御:等温方式で背圧・温度・大気圧変化を補正;フロー障害/自動再起動:流量制限3~10秒で停止、赤LED点滅と故障表示、20秒継続時は最大5回自動再起動、5分以内に回復しない場合は運転終了;電源:取り外し可能な充電式リチウムイオン(7.4 V、2.6 Ah、19.2 Wh)またはクレードルAC;実行時間:2000 ml/分で40時間以上、5000 ml/分で15時間以上、クレードル使用で無期限;充電:シングルクレードル電源220-600、マルチクレードル電源220-700で最大5台連結、充電時間約3時間;精度:流量±5%、大気圧±0.3 in Hg、温度±1℃;環境条件:動作温度0~40℃、充電0~45℃、保管-20~45℃、湿度95%RH以下(結露なし)、高度補正は最大海抜4572 m;表示・操作:バックライト付きLCD、バッテリー状態と経過時間表示、8エリア静電容量式タッチスクリーン、デュアルLED(緑動作・赤障害);騒音・接続:51.7 dB(37 mm 0.8 μm MCE、1 m)、1/4インチIDチューブ対応;寸法・質量:4.1×3.7×2.8インチ(10.4×9.4×7.1 cm)、約550 g;認証等:本質安全防爆対応(指定バッテリー併用)、ISO 13137:2022準拠、CE・UKCA・IECEx・ATEX・RoHS対応;ケース・用途:帯電防止ゴムオーバーモールドポリカーボネート、吸着管・フィルター・粒子サンプラー・インピンジャー対応;保証:1年間限定保証
AirChek 52 ポンプSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) 52サンプルポンプは、NiMHバッテリーパックおよびドライバーセットが付属しており、使用には充電器が別途必要です。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)●流量制御精度:校正後設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.567電源NiMH充電式バッテリー(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式チューブホルダーまたはCPC使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
AirChek 52 スターターキットSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) 52スターターキットは、前述のポンプ本体に加え、ケーブル付きPowerFlex(R)シングル充電器、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、ケーブルタイ付きカラークリップを含みます。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek 52 高流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) 52シングルポンプキットは、AirChek 52ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、ハードケースが付属します。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L)SKC(環境測定)47日以内出荷
Complete Small(1 liter)Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Small Vac-U-Chamber、および10枚のTedlarサンプルバッグ Cat. No. 232-01を含みます。
用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり
AirChek 52 高流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) 52高流量サンプリングキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダーが各5点ずつ含まれ、5本のケーブル付き5ステーションPowerFlex(R)充電器1台とハードケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●999分表示:騒音レベル●EN 55022 Class B・EN 50082-1適合(27~1000 MHz):認証●バッテリー異常:低電圧表示後停止(LCD点灯維持)●フロー異常:15秒以上補償不可で停止・自動再起動最大5回●充電温度:10~45℃●動作湿度:0~95%RH(結露なし)●背圧補償範囲:1000 mL/分:25 inH2Oまで/2000 mL/分:25 inH2Oまで/2500 mL/分:20 inH2Oまで/3000 mL/分:15 inH2Oまで●約62.5 dBA(本体)/約55 dBA(防音ケース使用時):RFI/EMI●流量制御:校正後設定値の±5%で定流量保持電源充電式NiMHバッテリーパック(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応(使用時は本質安全UL無効)表示LCD常時点灯・運転時間最大99連続運転時間(h)NiMHバッテリー使用時 12以上(2000 mL/分・25 inH2O、使用媒体により変動)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はオールインワン調整式チューブホルダーまたはCPC+多連調整式チューブホルダー使用)充電時間(時間)約6~8.5(PowerFlex充電器)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~45
AirChek 52 高流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) 52シングル高流量ポンプキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、ケーブル付きPowerFlex(R)シングル充電器、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、フィルターカセットホルダー、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースを含みます。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●騒音レベル:約62.5 dBA(本体)/約55 dBA(防音ケース使用時)●背圧補償範囲:最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)●流量制御精度:校正後設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.567電源NiMH充電式バッテリー(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式チューブホルダーまたはCPC使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
AirChek 52 ポンプ(バッテリーなし)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) 52ポンプ本体のみで、ドライバーセットが付属します。バッテリーおよび充電器は含まれていません。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。バッテリーについては、Cat. No. P78011AMHを参照してください。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●電池・電源:ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)●補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek 52 高/低流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)¥1,078,000税込¥1,185,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) 52高流量/低流量サンプリングキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One調整式チューブホルダー、Type A保護チューブカバーが各5点ずつ含まれ、5本のケーブル付き5ステーションPowerFlex(R)充電器1台とハードケースが付属します。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5
Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L)SKC(環境測定)47日以内出荷
Complete Large Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Large Vac-U-Chamber、および10枚のTedlar(8-liter)サンプルバッグ Cat. No. 232-939を含みます。
用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり
AirChek XR5000 ポンプ(標準バッテリー付き)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(Standard Power)Pumpは、バッテリーおよびドライバーセットが付属し、使用にはチャージャーが必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 ポンプ(バッテリーなし)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) XR5000 Pumpのみの単品で、バッテリーパックおよびチャージャーは付属しません。本ポンプは、XR5000 High-power Li-Ion battery pack Cat. No. P85004またはStandard Li-Ion battery pack Cat. No. P85002を装着した場合に、内在安全防爆に関してUL認証を取得しています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分材質帯電防止プラスチック(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(kg)高出力モデル:約0.6 、標準モデル:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力:7.4 V・5.2 Ah/標準:7.4 V・2.6 Ah)適合規格CEマーク取得・RoHS準拠制御方式流量:等温閉ループフローセンサー方式外形寸法(cm)高出力モデル:約14×7.6×5.8 、標準モデル:約10.9×7.6×5.8 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)高出力Li-ion:40(2 L/分)/22(5 L/分)、標準Li-ion:20(2 L/分)/11(5 L/分)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 ポンプ(高出力バッテリー付き)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(High Power)Pumpは、バッテリーおよびドライバーセットが付属し、使用にはチャージャーが必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分材質帯電防止プラスチック(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(kg)高出力モデル:約0.6 、標準モデル:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力:7.4 V・5.2 Ah/標準:7.4 V・2.6 Ah)適合規格CEマーク取得・RoHS準拠制御方式流量:等温閉ループフローセンサー方式外形寸法(cm)高出力モデル:約14×7.6×5.8 、標準モデル:約10.9×7.6×5.8 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)高出力Li-ion:40(2 L/分)/22(5 L/分)、標準Li-ion:20(2 L/分)/11(5 L/分)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)SKC(環境測定)¥1,158,000税込¥1,273,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(標準出力)高流量ポンプキット5個パックには、ポンプ、カセットホルダー、シングルチャージャーがそれぞれ5個ずつ、ハードケースに入っています。5~500ml/分の低流量には、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプにはリチウムイオン電池が内蔵されており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000には、内径1/4インチのチューブが必要です
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(High Power)Single High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、カセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分質量(kg)高出力:約0.6 /標準:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準の2種)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー方式外形寸法(cm)高出力:約14×7.6×5.8 /標準:約10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(Standard Power)Single High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、カセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様流量補償範囲:水圧10~50 inH2Oで2000~5000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (低流量5~500 はオプション)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)¥1,168,000税込¥1,284,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧目安:フィルター構成により約1~70 inH2O●流量補償範囲:水圧10~50 inH2Oで2000~5000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)¥1,218,000税込¥1,339,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●背圧補正範囲:10インチ水柱圧:5000 mL/分/20インチ水柱圧:4000 mL/分/50インチ水柱圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:約0.6 /標準:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:約14×7.6×5.8 /標準:約10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、ならびにTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)SKC(環境測定)¥1,298,000税込¥1,427,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A tube cover 5個、シングルチャージャー5台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek TOUCH ポンプSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH AirChek Pumpは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用には充電用クレードルおよび電源が必要です。PCへの接続には877-93が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラ―タッチスクリーンナビゲーションを採用した初の個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプ設定や高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応・RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・低流量5~500 は専用ホルダー必要)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)SKC(環境測定)¥1,348,800税込¥1,483,680
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)¥1,278,000税込¥1,405,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A tube cover 5個、ならびにTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)¥1,328,000税込¥1,460,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek TOUCH ベーシック ポンプ 5台セットSKC(環境測定)¥1,338,000税込¥1,471,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH Basic 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリーパック付きポンプ5台、ドライバーセット5個、Standard Charging Cradle 4台、Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)1台、ならびに電源コード付き電源を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングの設定は取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL/ATEX)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラ―タッチスクリーンナビゲーションを採用した初の個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種産業衛生用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL/ATEX)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)¥1,368,000税込¥1,504,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー5個を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCへの接続には877-93または220-900が必要です。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac(R) Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 水圧(inH2O)(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高/低流量 強化仕様ポンプキット(単体)SKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH Single High/Low Flow Enhanced Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、e-Cradle、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブル、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを採用した個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を備え、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行うことができ、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)¥1,598,000税込¥1,757,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 4台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償ダウンロード提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルに加え、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個を含み、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプのプログラミングおよび高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)充電時間(時間)3流量精度±5%(流量検証後設定値)
AirChek TOUCH 高/低流量ポンプキット 3台セットSKC(環境測定)47日以内出荷
AirChek(R) TOUCH 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 2台、e-Cradle 1台、電源コード付き電源、無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareで使用するためのUSBケーブルを含み、さらにフィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個が付属し、ハードケースに収納されています。AirChek TOUCHポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek TOUCHの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途SKC AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、カラータッチスクリーンナビゲーションを備えた個人用サンプルポンプで、超低騒音かつ高い耐久性を有し、5~5000 ml/minの広い流量範囲と高い背圧補償性能により各種IH用途に対応します。連続、タイマー、間欠サンプリングのプログラミングは取扱説明書を必要とせず容易に行え、強力なLi-Ionバッテリーにより長時間運転が可能です。充電、流量確認、PC通信はオールインワンクレードルにより簡単に行え、DataTrac Pro Softwareと併用することでポンプの設定および高度なレポート作成に対応します。AirChek TOUCH空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:20~50 inH2O(流量により段階変動)材質帯電防止ポリカーボネート質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(UL Class I Div.1/Zone 0)RoHS準拠・CE取得電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式流量:等温方式(背圧・温度・大気圧補正)表示方式カラーLCD(リアルタイム流量・温度・圧力・積算量・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約20(2000 mL/分)/約10(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (定流量・5~500 は低流量ホルダー使用)使用温湿度範囲動作温度0~40 ℃・湿度95%RH未満(結露なし)流量精度±5%(流量検証後設定値)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定その他関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
P-SensorIDECH(アイデック)税込¥73,678¥66,980
真空捕集びんジーエルサイエンス税込¥28,578~¥25,980~