「校正証明書 」から絞り込む
ブランド: カノマックス(KANOMAX)すべて解除
クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
クリモマスター6501シリーズ用プローブ
デジタル粉塵計 カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
付属品 フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1 寸法(mm) 162×60×102(突起部除く) 質量(kg) 1.1(電池含まず) 測定範囲 0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3) 電源 ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属) 精度 ±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において) 光源 半導体レーザーダイオード 測定原理 光散乱方式 測定モード マニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
パーティクルカウンター 6粒径 カノマックス(KANOMAX) 当日出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途 クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様 インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品 計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm) 測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径) データ数 最大10000個、CSV形式 通信機能 別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料 (1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書 (1.35MB) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 3粒径 カノマックス(KANOMAX) 14日以内出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途 クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様 インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品 計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm) 測定:0.3、0.5、5.0 (3粒径) データ数 最大10000個、CSV形式 通信機能 別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料 (1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書 (1.35MB) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 10日以内出荷 から 60日以内出荷
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラープリンター内蔵モデルも選択可能風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg) 1 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】0~100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50.0 サイズ(mm) 210×120×133
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 4日以内出荷 から 51日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途 クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 質量(g) 260 (電池を含まない) 電源 単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) ケーブル長(m) 約2 データメモリ 最大20000データ サイズ(mm) 88×188×51
アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 51日以内出荷
伸縮延長プローブを標準装備計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g) 420(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】-20~70 サイズ(mm) 88×188×51 計測可能圧力範囲(kPa) -5.00~+5.00
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg) 1.1 kg(電池は含まず) 測定範囲 0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM=0.001 mg/m3 ) 電源 単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター 外形寸法 162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く) 測定精度 ±(指示値の10%+1)カウント 測定モード 標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う トラスコ品番 838-2604
パーティクルカウンター 6粒径 カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途 クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験 仕様 インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内 付属品 計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源(V) [内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100(W)×213(H)×55(D) 定格流量(L/min) 2.83 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間) 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) 粒径(μm) 測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径) データ数 最大10000個、CSV形式 通信機能 別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) 関連資料 (1.08MB) (1.96MB) 取扱説明書 (1.35MB) 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター カノマックス(KANOMAX) ¥ 1,698,000税込 ¥ 1,867,800
1台(1台)
50日以内出荷
圧倒的な小型化と軽量化を実現!付属ソフトでポータブルにモニタリングが可能!<主な機能>大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。RS-485、Ethernet、USBを標準装備。日本語、英語に対応。ISO21501-4およびJIS B 9921に準拠。0.1μm 計測。0.1μm、0.3μmの同時計測ならびに計測結果の表示が可能です。4.3インチカラー液晶。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。モニター表示が可能。サンプリングデータを付属ソフトでPCに表示ができます。
仕様 吸引源:内蔵ポンプ、繰り返し回数:1~999回または連続計測、繰り返し時間:6秒~99分59秒(繰り返し時のスタートとスタートの間隔)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近のPSL粒子に大して)100±10%(最小可測粒径の1.5倍から2倍のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、計測値の表示時間(秒):1~10、最大可測濃度:10000000個/m3 (計数損失10%以下 JIS B9921およびISO21501-4に準拠)、定格流量:0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(JIS B9921およびISO21501-4に準拠) 付属品 本体、ACアダプター、USBケーブル、ゼロフィルター、タイゴンチューブ(1m)、インレット保護キャップ、ソフトウェアCD 区分 場所:99ヶ所、粒径:2粒径(0.1、0.3μm) 質量(g) 3.4kg 電源 外部電源:ACアダプター入力 100~240V 表示 計測値:累積Σ、差分Δおよび棒グラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W150×H163×D22 分解能 粒径:15%以下(0.3μm付近のPSL粒子に対して)(JIS B9921およびISO21501-4に準拠) 記録媒体 媒体:内蔵メモリー、記録数、形式:最大10000個、CSV形式 表示器 4.3インチカラー液晶、タッチパネル 動作温湿度範囲 15~35℃、0~85%RH(結露が無いこと) 通信機能 本体:USB(Hostはプリンター用とUSBメモリー用、DeviceはPC用)Ethernet、RS485(9600、19200、38400 baud) 言語表示 日本語、英語 関連資料 (1.06MB) (2.06MB) 取扱説明書 (2.09MB) 偽計数 1個以下/35分間 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、光散乱 計測時間 6秒~99分59秒(1回の計測時間)
ポータブルパーティクルカウンター カノマックス(KANOMAX) ¥ 1,498,000税込 ¥ 1,647,800
1台(1台)
50日以内出荷
吸引流量28.3 L/minクラスで、抜群の持ちやすさ、手軽さ。28.3 L/minの吸引流量と、6粒径(0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0 μm)の同時計測が可能なポータブルパーティクルカウンターです。21 CFR Part11に対応しており、暗号化されたデータをPCなどに転送できます。イーサネット接続によるリモートコントロール計測や、複数の本体画面をPC上に表示させることができます。クリーンルームのレイアウト画面を本体に記憶することにより、測定地点や測定内容を登録し、その内容を使用して簡単に測定することが可能です。オプションのプローブ、差圧センサーを接続すると、粒子測定と環境測定の同時測定も可能です。
用途 半導体、液晶、製薬、食品製造現場におけるクリーンルームの清浄度管理、汚染源の特定HEPAフィルターのリーク試験ISO Class3以下の清浄度管理 仕様 最大可測濃度:500000 個/cf(コインシデンスエラー10%) 付属品 等速吸引プローブ(SUS製)、リチウムイオン充電池、ACアダプター、ゼロ確認用フィルター、MMCカード、ソフトウェア、日本語取扱説明書 質量(g) 5.5 kg(充電式リチウムイオン電池2個搭載時) 電源(V) 充電式リチウムイオン電池/ACアダプター(100~240 、50/60 Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200(W)×200(H)×205(D) 定格流量(L/min) 28.3 (1 CFM) インターフェース イーサネット、USB Host 粒径(μm) 測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0 セキュリティ 21 CFR Part11 言語表示 ソフトウェア:日本語、英語 関連資料 (0.49MB) (0.23MB) 取扱説明書 (5.52MB)
アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 10日以内出荷 から 60日以内出荷
伸縮延長プローブを標準装備計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g) 420(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】-20~70 風速測定範囲(m/s) 0.01~30.0 サイズ(mm) 88×188×51 計測可能圧力範囲(kPa) -5.00~+5.00
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 10日以内出荷 から 60日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途 クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 質量(g) 260 (電池を含まない) 電源 単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) ケーブル長(m) 約2 データメモリ 最大20000データ サイズ(mm) 88×188×51
アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 翌々日出荷 から 51日以内出荷
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラープリンター内蔵モデルも選択可能風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg) 1 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】0~100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50.0 サイズ(mm) 210×120×133
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定その他関連用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
P-Sensor IDECH(アイデック) 税込 ¥ 73,678 ¥ 66,980 バスケットへ
真空捕集びん ジーエルサイエンス 税込 ¥ 28,578 ~ ¥ 25,980 ~