絞り込み
ブランド
  • ガステック
  • SKC(環境測定)(367)
  • HORIBA(56)
  • 大平産業(29)
  • カノマックス(KANOMAX)(17)
  • bitstrong(17)
  • 旭製作所(15)
  • 小野測器(14)
  • testo(テストー)(12)
  • コスモスビード(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • JFEアドバンテック(9)
  • マイゾックス(9)
  • SK TAIHEI(9)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(7)
校正証明書
  • 付き(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモークテスター発煙管 No.501 ガステックスモークテスター発煙管 No.501ガステック(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(6本)
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
スモークテスターセット No.500 ガステックスモークテスターセット No.500ガステック(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
スモークチューブセット ガステックスモークチューブセットガステック
14,980税込16,478
1式
当日出荷
刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。
セット内容本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
パッシブ・ドジチューブ用 オプション ガステックパッシブ・ドジチューブ用 オプションガステック
2,498税込2,748
1袋(3本)
当日出荷
仕様チューブホルダアズワン品番8-5007-31
パッシブ・ドジチューブ ガステックパッシブ・ドジチューブガステック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト ガステックガス検知管 エアテック 109AD オイルミストガステック
3,198税込3,518
1箱
当日出荷から18日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
発煙カートリッジ ガステック発煙カートリッジガステック
6,498税込7,148
1箱(3個)
6日以内出荷
スモークチューブセット550用の発煙カートリッジです。
入数(個)3
検知管校正用ガスプッシュ缶 ガステック検知管校正用ガスプッシュ缶ガステック
9,998税込10,998
1本
22日以内出荷
各センサの校正に使用します
ガス検知管 エアテック 2A 二酸化炭素 ガステックガス検知管 エアテック 2A 二酸化炭素ガステック
3,198税込3,518
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
インレットゴム ガステックインレットゴムガステック
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
交換用インレットゴム
アズワン品番61-0102-19
自動ガス採取装置 ガステック自動ガス採取装置ガステック
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。
付属品チップホルダー/検知管アダプタ寸法(mm)80×40×140質量(g)300電源単3電池×2 (付属)流量精度±5%(瞬時積算)流量範囲(L/min)0~0.25流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
ガス検知管 141L 酢酸エチル 141シリーズ ガステックガス検知管 141L 酢酸エチル 141シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズ ガステックガス検知管 101 ガソリン 101シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 エアテック 6AH 水分 ガステックガス検知管 エアテック 6AH 水分ガステック
3,198税込3,518
1箱
翌々日出荷から18日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
校正用硫化水素発生キット ガステック校正用硫化水素発生キットガステック
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
硫化水素は長期安定性がなく校正用ガスの入手が困難ですので、このキットが有効です。
シリカゲルチューブ ガステックシリカゲルチューブガステック
5,398税込5,938
1箱(20本)
11日以内出荷
シリカゲルチューブは作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。シリカゲルチューブは、アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。
仕様●層:1●捕集時間(分):10●通気速度(mL/min):50 ~ 200寸法(mm)5.6×100有効期間60か月充填量300mg
ガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 9P 二酸化窒素 ガステックガス検知管 電動吸引式 9P 二酸化窒素ガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:9P 二酸化窒素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.02~0.20ppm●▼特記事項:学校環境衛生●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 127P p-ジクロロベンゼン 127シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 127P p-ジクロロベンゼン 127シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:127P p-ジクロロベンゼン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:p-ジクロロペンゼン●▼測定範囲:100~3000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 71H メチルメルカプタン 71シリーズ ガステックガス検知管 71H メチルメルカプタン 71シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 70 メルカプタン類 70シリーズ ガステックガス検知管 70 メルカプタン類 70シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 124 スチレン 124シリーズ ガステックガス検知管 124 スチレン 124シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 6L 水蒸気 ガステックガス検知管 6L 水蒸気ガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 184 N,N-ジメチルアセトアミド 184シリーズ ガステックガス検知管 184 N,N-ジメチルアセトアミド 184シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 113L イソプロピルアルコール 113シリーズ ガステックガス検知管 113L イソプロピルアルコール 113シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 191L アクリロニトリル 191シリーズ ガステックガス検知管 191L アクリロニトリル 191シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
フッ化スルフリル用パイロチューブ 231 ガステックフッ化スルフリル用パイロチューブ 231ガステック
3,198税込3,518
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
フッ化スルフリル用パイロテック860専用
ガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素 ガステックガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素ガステック
3,198税込3,518
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
検知管保護カバー ガステック検知管保護カバーガステック
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
検知管取付け時の安全性の向上と、検知管の破損、または検知管によるケガ等を防止します
種別GSP-300FT用アズワン品番61-0102-56
検知管アダプタ ガステック検知管アダプタガステック
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
種別300FT,400FT用アズワン品番61-0102-55
2連検知管接続ゴム管 ガステック2連検知管接続ゴム管ガステック
599税込659
1袋(20個)
10日以内出荷
2連検知管の予備として
アズワン品番61-0102-25
スモークチューブセット550 専用ゴム球 ガステックスモークチューブセット550 専用ゴム球ガステック
699税込769
1個
11日以内出荷
スモークチューブセット550用のゴム球です。
入数(個)1
ガス校正用キット ガステックガス校正用キットガステック
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。サンプリングバック内の校正用ガスを最適な流量でセンサに供給することで、正確で安定した校正が可能です。ポンプはコンパクト、乾電池駆動ですから使用場所、保管場所を選びません。
自動ガス採取装置 ガステック自動ガス採取装置ガステック
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
安定した吸引力で検知管・活性炭チューブ・シリカゲルチューブを吸引可能!タイマモードは50~500mL/minの流量設定が可能定体積モードは10~500mL/minの流量設定が可能(10~49mL/minは吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)定流量機能により、負荷変動による流量変化を自動制御吸引流量・吸引時間・積算流量を同時表示し、画面を切り替えず一目で確認可能動作音が気にならない静音設計自動スタート機能で設定時間後にサンプリング開始プログラムモードでサンプリング条件を事前に5つ登録可能瞬時流量・積算流量を20℃または25℃の値に自動補正(任意設定)オプションのリチウムイオン充電池と乾電池の自動切り替えで、最大110時間使用可能(リチウムイオン充電池90時間+乾電池20時間/活性炭チューブ258-20使用時、吸引流量200mL/min)
仕様●定流量使用範囲:10~49mL/min…0.0~5.0kPa、300mL/min…0.0~23.0kPa、50mL/min…0.0~40.0kPa、400mL/min…0.0~16.0kPa、100mL/min…0.0~37.0kPa、500mL/min…0.0~10.0kPa、200mL/min…0.0~30.0kPa●瞬時流量精度:50~500mL/min…±5%●積算流量精度:設定流量50~500mL/min…±5%●積算流量精度(定体積モードのみ):設定流量10~49mL/min…±(2.5×吸引時間[分])Ml●設定流量範囲(mL/min):【タイマモード】50~500【定体積モード】10~500(10~49mL/minについては吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)電源単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池2本、専用リチウムイオン充電池(オプション)構造定流量機能(設定流量維持回路内蔵)、自動スタート機能、ダイヤフラム式吸引ポンプ、プログラムモード(吸引条件の事前登録機能、5件)表示部液晶デジタル表示(バックライト付)、瞬時流量表示…0~600mL/min、積算流量表示…0.000~999.9L、吸引時間表示…0~99時間59分連続使用時間単3形アルカリ乾電池/約20時間(200mL/min、2kPa、25℃)、リチウムイオン充電池(オプション)/約90時間(200mL/min、2kPa、25℃)モード設定【タイマモード】設定時間(1分~30時間)で自動停止【定体積モード】設定体積(0.01~900L)で自動停止使用環境条件温度/0~40℃、湿度/10~90%RH(結露なきこと)
半定置形ガス警報器 ガステック半定置形ガス警報器ガステック
659,800税込725,780
1個
16日以内出荷
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm)ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412電源ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売)構造防塵・防水構造(IP55相当)対応機種GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT連続使用時間ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間ブザー音ブザー面より距離1mで95dB程度警報方式ブザー、ランプ、自動復帰使用環境条件温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)警報設定値初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上Bluetooth通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器ガステック
108,980税込119,878
1セット
16日以内出荷
酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ省電力設計で長時間使用可能屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)身体に装着しやすい小型・軽量・薄型作業中のピーク濃度を確認可能ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能ロギング機能搭載COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
校正用ガスチャンバー ガステック校正用ガスチャンバーガステック
7,198税込7,918
1個
16日以内出荷
対応機種GOC-200/GOC-100-2/GOC-100-2-BT
煙道排ガス測定セット SGシリーズ ガステック煙道排ガス測定セット SGシリーズガステック
219,800税込241,780
1セット
24日以内出荷
ガス検知管 電動吸引式 191TP アクリロニトリル 191シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 191TP アクリロニトリル 191シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:191TP アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:アクリロニトリル●▼測定範囲:0.2~12.6ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 12TP シアン化水素 12シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 12TP シアン化水素 12シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:12TP シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:0.3~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
環境測定その他関連用品