絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • ガステック(125)
  • SKC(環境測定)(56)
  • HORIBA(55)
  • 大平産業(29)
  • カノマックス(KANOMAX)(17)
  • bitstrong(17)
  • 旭製作所(15)
  • 小野測器(14)
  • testo(テストー)(12)
  • コスモスビード(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • JFEアドバンテック(9)
  • マイゾックス(9)
  • SK TAIHEI(9)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • 英弘精機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモークテスター用発煙管 SIBATA(柴田科学)スモークテスター用発煙管SIBATA(柴田科学)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷
・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
電子式スモークテスター EST-1 セット SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1 セットSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1台(1台)
11日以内出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
電子式スモークテスター EST-1本体のみ SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1本体のみSIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1台(1台)
翌々日出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1袋(10本)
3日以内出荷
アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。
仕様●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本アズワン品番65-3693-66保管環境冷凍
ベース部 Φ35 NW-354用 SIBATA(柴田科学)ベース部 Φ35 NW-354用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
仕様●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54アズワン品番65-3693-56
採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)採気口 パッキン付 LD-5R用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。
仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051アズワン品番65-3693-39
DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入 SIBATA(柴田科学)DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1袋(10本)
3日以内出荷
アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mgアズワン品番65-3693-68保管環境冷凍
デジタル粉じん計 LD-3S SIBATA(柴田科学)デジタル粉じん計 LD-3SSIBATA(柴田科学)
248,800税込273,680
1台
4日以内出荷
ビル環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。
仕様吸引:ファンモーター測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)測定精度±10%(標準粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式
気象計 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)気象計 FLD-1用SIBATA(柴田科学)
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学)PM2.5サイクロン FLD-1用SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
環境測定その他関連用品