使用温度範囲(℃)-20~60
入力電圧(V)5(USB Type-C)
通信方式Bluetooth(R) 4.2
使用湿度範囲90%RH以下(結露および氷結なきこと)
使用電池交換電池:CR123A×1個、電池寿命:最大2年(室温)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×65×40 / 32×65×47(センサーホルダー含む)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。