マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。 適合適合電装品:EPS-215B 電圧DC90V
1個
449,800 税込494,780
61日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファーステック永磁チャック
平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様
ピッチ磁極:2+4 寸法H(mm)50 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型 ピッチ磁極:1+3 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
369,800 税込406,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型 ピッチ磁極:0.5+1.5 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)