マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。 高さ(mm)60
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)65 厚さ(mm)面板厚さ24
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能! メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP! (板厚9mm以上のワーク) 旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付! 専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
高さ(mm)71
1個
429,800 税込472,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。 電圧(V)DC90
1個
149,800 税込164,780
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)55
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)