マグネットチャック :「トヨ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。
寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
回転角度が自由に得られる機構です。
温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして
電圧(V)DC100
小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。
ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。
大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に
電圧(V)DC100
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。
寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます
高精度仕上げ
強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適
底面とV溝の平行度(μm)12
着脱はハンドル操作にて簡単
寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します
V溝機構により丸棒・平板とも保持できる
高精度仕上げ
用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
マグネットチャックに併用して板状のものの側面など、チャックのみでは吸着しにくい形状の吸着補助具としての使用に最適です。
用途本器には磁力はありませんが、マグネットチャックと併用して加工物を吸着します。
特殊形状の加工物でも本器があれば大丈夫です。お手持のチャックをフルに活用することができます。
磁力は上面・側面・V面に働き、特殊形状の加工物にもフルに活用できます。
セット数2個1組
[3面吸着タイプ]
測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる
上面・両側面の3面吸着
異形物の測定に威力を発揮
[1面吸着タイプ]
従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの
締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単
吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。