小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。
ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。
大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に
電圧(V)DC100
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
回転角度が自由に得られる機構です。
温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に
適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして
電圧(V)DC100
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。