「吸着力」から絞り込む
23.5kN(1)
53kN(1)
785N(1)
11800N(1)
5面加工機での段取時間短縮が可能!
(加工効率・加工精度向上に効果的)
湿式加工対応!
停電・断線の心配がない永電磁構造!
発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限!
メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易!
(パレットチェンジや外段取りの対応可能)
ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
高さ(mm)150
仕様磁極サイズ:□70mm
適合適合整流器:EPS-P2100B
メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。
ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。
湿式加工に対応できます。
電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。
ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。
永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。
電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。
ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
適合電装品EPS-P2100B
磁極サイズ (Φmm)70
小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。
上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。
側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。
3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。
外形寸法(mm)80×120×50
吸着力(N[kgf])785[80]
間隔(mm)磁極:6(2+4)
1台
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。