24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
23.5kN(1)
53kN(1)
785N(1)
11800N(1)
その他(6)
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用 適合(電装品)EPS-215B 電圧(V)DC180
1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体寸法(mm)幅190×高さ165×奥行255 出力容量DC90Vパルス100A ブレーカー容量30A(目安) 仕様着磁時間(約):1s消磁時間(約):1s トラスコ品番808-5987 質量(kg)7.6 電源AC200V 50/60Hz1Φ
1台
499,800 税込549,780
欠品中

小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。 上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。 側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。 3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。 外形寸法(mm)80×120×50 吸着力(N[kgf])785[80] 間隔(mm)磁極:6(2+4)
1台
269,800 税込296,780
60日以内出荷

無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。 電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)350 高さ(mm)80 奥行(mm)150
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種保護機能を充実した仕様で、無接点式チャックマスターで、高速で安定した消磁性能を実現します。AC100~220Vまでのワイド電源に対応します。
用途電磁チャックの電装品です。電磁チャック用の電装品です。 2018年トラスコ掲載ページ1 1152
1台
449,000 税込493,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。 ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。 残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。 ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。 湿式加工対応です。
用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
1台
699,800 税込769,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。 適合適合電装品:EPS-215B 電圧DC90V
1個
319,800 税込351,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)70 幅(mm)800 奥行(mm)390 吸着力(N)- トラスコ品番457-4991 質量(kg)150 適合電装品EPS-P2100B
1台
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)50 幅(mm)800 奥行(mm)420 吸着力(N)- トラスコ品番457-4966 質量(kg)160 適合電装品EPS-P2100B
1台
549,800 税込604,780
91日以内出荷

両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。 適合電装品EPS-P2100B 磁極サイズ (Φmm)70
1台
729,800 税込802,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック分岐箱
連結で使用する等、何台かの電磁チャックを1基のチャックマスターで同時制御しようとする場合に、チャック台数分の配線を統合するターミナルボックスを要します。 2回路分から10回路分まで多数取り揃えてあります。
許容入力30A
1台
92,980 税込102,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)600 高さ(mm)80 奥行(mm)200
1個
629,800 税込692,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。精密研削やスライシングなど、高精度の研削用に。
幅(mm)450 高さ(mm)80 奥行(mm)150
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力容量DC10~90V パルス100A ブレーカー容量30A 電源AC200V 50/60Hz 1Φ
1台
349,800 税込384,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)50 幅(mm)610 奥行(mm)300 吸着力(N)- トラスコ品番457-4958 質量(kg)90 適合電装品EPS-P2100B
1台
439,800 税込483,780
91日以内出荷

メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。
用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
1台
619,800 税込681,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。 エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。 傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。 寸法H1(mm)112 全高H2(mm)177
1台
739,800 税込813,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。 電圧(V)DC180
1個
279,800 税込307,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテック永電磁ブロック
5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
高さ(mm)150 仕様磁極サイズ:□70mm 適合適合整流器:EPS-P2100B
1台
299,000 税込328,900
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用。 コネクタキャップは防水タイプです。 湿式加工に対応できます。 チャック高さ70mmと薄形で軽量です。 精度変位が少なく、剛性の高い構造としてあります。 メーカー従来モデルに比べ大幅な省電力を実現。 (□70で50%、□50で約70%削減)
用途フライス・マシニングセンタ等による、切削加工時のワーク固定に使用できます。
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)70 幅(mm)1000 奥行(mm)470 吸着力(N)- トラスコ品番457-5008 質量(kg)220 適合電装品EPS-P2100B-2
1台
839,800 税込923,780
61日以内出荷

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)70 幅(mm)600 奥行(mm)300 吸着力(N)- トラスコ品番457-4982 質量(kg)86 適合電装品EPS-P2100B
1台
1,198,000 税込1,317,800
欠品中

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)50 幅(mm)960 奥行(mm)500 吸着力(N)- トラスコ品番457-4974 質量(kg)230 適合電装品EPS-P2100B-2
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷

『マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります