「吊上能力(kg)」から絞り込む
バッテリーエース LME-FJシリーズカネテック4日以内出荷
自動操作検出部へ近接センサーを採用。
汚れ・粉塵等による悪環境でも誤動作を防ぎ、安全かつ確実な作業が行えます。
操作スイッチで自動/手動が選択可能。
自動モード時は吊上物脱着の繰返しが自動化でき、遠隔からの入力操作なしで作業が可能!(着床毎に吸着・釈放の繰返し)
手動モード時は押ボタンスイッチによるON/OFF操作。
吊上能力(kg)鋼板:1700付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液幅(mm)263質量(kg)140高さ(mm)541~552奥行(mm)380バッテリー容量(Ah)28(12V)使用時間(時間)最大8
『リフマ(リフティングマグネット)』には他にこんなカテゴリがあります
永磁ホルダカネテック税込¥7,698¥6,998
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~