「吊上能力(kg)」から絞り込む
丸形電磁リフティングマグネットテクノプラン92日以内出荷
着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35)質量(kg)4高さ(mm)吊部:約108消費電力(W)58定格電圧(V)DC180吊上能力(kg)250本体径(mm)Φ105×60
丸形電磁リフティングマグネットテクノプラン91日以内出荷
着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
『リフマ(リフティングマグネット)』には他にこんなカテゴリがあります
永磁ホルダカネテック税込¥7,698¥6,998
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥61,578¥55,980