永電磁リフマ :「測定用品 マグネット」の検索結果
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。
吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50
トラスコ品番835-7996
2018年トラスコ掲載ページ1 1212
1台
¥118,800
税込¥130,680
翌日出荷
連続繰り返し通電によるリフマの過熱を防止する保護機能付き。
ペンダント押釦スイッチを標準装備。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。
外形寸法(mm)幅460×奥行220×高さ505
出力DC90V 最大90A
入力単相AC200V
付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)
トラスコ品番808-5951
質量(kg)20
1台
¥629,800
税込¥692,780
61日以内出荷
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。