絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノガ(6)
  • カネテック(3)
  • TRUSCO(3)
  • テクノプラン(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 杉原産業(1)
ねじの呼び
  • M5
  • M4(1)
  • M6(8)
  • M8(33)
  • M10(7)
  • M12(1)
吸着力
  • 150N(2)
  • 160N(1)
  • 170N(1)
  • 200N(1)
  • 250N(4)
  • 294N(1)
  • 300N(3)
  • 320N(3)
  • 400N(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニマグネットホルダ台 モノタロウミニマグネットホルダ台モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
ミニロックタイプ マグネットベース TRUSCOミニロックタイプ マグネットベースTRUSCO(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250取付ねじM5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55マグネット部寸法(mm)30×35×35
T字ボルト テクノプランT字ボルトテクノプラン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質/処理SS400/黒染め
マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテックマグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)カネテック(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
仕様吸着面:底面(V形)
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30
マグネットホルダ台 SK(新潟精機)マグネットホルダ台SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
アーム間接式ホルダ ノガアーム間接式ホルダノガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプランマグネットベース フレキシブルタイプテクノプラン
9,398税込10,338
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
ミニタイプ マグネットベース TRUSCOミニタイプ マグネットベースTRUSCO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。吸着力(N)250マグネット部寸法(mm)30×35×35主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54質量(g)270仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7163質量(kg)0.27ダイヤルゲージ取付穴(mm)6取付ねじM5支柱なし
マグキューブ ミニ SUZUKID(スズキッド)マグキューブ ミニSUZUKID(スズキッド)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズミニ吸着力(N)300本体質量(g)200取付ねじ穴サイズM5×0.8
ミニフレキシブルアーム単体 杉原産業ミニフレキシブルアーム単体杉原産業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)161先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメントアーム長さ(mm)150耐荷重(N)15取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガノガ・デュアル微調整式NFホルダーノガ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)320取付ねじM5×0.8トラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可) カネテックハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。アーム取付ねじ径M5×0.8仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5マグネット部寸法(mm)30×34×35
ハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面) カネテックハイロックミニベース(メカロック式小形・吸着面V面)カネテック
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックですアーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。質量(kg)0.38吸着力(N[kgf])160[16]トラスコ品番290-1170アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形・吸着面V面アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5マグネット部寸法(mm)28×28×29
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585マグネット部寸法(mm)35×35×32
PHミニホルダー ノガPHミニホルダーノガ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
吸着力(N)150取付ねじ(主柱)M5×0.8トラスコ品番484-1395質量(g)385支柱(mm)8×110マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
LCミニホルダー ノガLCミニホルダーノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。
吸着力(N)150取付ねじM5×0.8トラスコ品番484-1255質量(g)250マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
マグネットベース