絞り込み
ブランド
  • カネテック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
吸着力
  • 245N
  • 20N(2)
  • 150N(4)
  • 167N(2)
  • 196N(2)
  • 200N(8)
  • 250N(8)
  • 294N(3)
  • 300N(9)
  • 320N(5)
  • 400N(9)
  • 500N(4)
  • 600N(9)
  • 784N(7)
  • 800N(42)
  • 980N(5)
  • 1000N(20)
  • 1200N(5)
  • 1275N(3)
  • 1300N(12)
  • 1500N(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)溶接用マグネウェルダSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルノズルホルダ カネテックフレキシブルノズルホルダカネテック
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。吸着力245N(25kgf)トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
マグネットベース