マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。 可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定 トラスコ品番137-8899 タイプマグネットベース、ミニ 吸着力(N)500 アーム長さ(mm)233 マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)53×60×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる コンパクトなので狭い場所で使用ができる
用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
1台
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションミニマグネットスタンド
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションマグネットホルダベース
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)