14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3点締め特殊クランプで副柱を強力にロックする支柱タイプのホルダです。
吸着力(N)150 取付ねじ(主柱)M5×0.8 トラスコ品番484-1395 質量(g)385 支柱(mm)8×110 マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)0.24 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110 ねじサイズ下ネジD:M5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm) 質量(kg)1.7 主柱(mm)Φ14×203 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 副柱(mm)Φ12×185 マグネット800(N,保持力)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様M10×1.25(主柱下部寸法mm) 質量(kg)3.45 主柱(mm)Φ18×350 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×120×55 副柱(mm)Φ16×225 マグネット1300(N,保持力)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1台
7,398 税込8,138
当日出荷

主柱(mm)Φ10×120 計測器取付部/アリ溝1/4" マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 副柱(mm)Φ8×110 マグネット320(N,保持力) クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。
用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。 ねじサイズ下ネジD:M5 クランプ範囲(mm)Φ8~52 支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷