マグネットベース :「密度測定器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電磁測器テスラメーター
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ 使用温度範囲(℃)0~40 測定項目DC, AC(RMS) 精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5% 本体質量(kg)約0.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115 表示範囲0.01mT~1.999T 測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ 周波数範囲DC、AC:50~300Hz 入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
1台
90,980 税込100,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)