マグネットベース :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低周波(30~300Hz)の電磁界を測定。見やすい大型液晶画面。センサ部が本体上部にあり、測定が簡単
仕様●オーバーレンジ:”OL”表示●測定周波数(Hz):30~300
電源(V)006P(9電池×1
精度±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ20μT / 200mG]、±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ200μT / 2000mG]
測定方式マグネチックコイル方式
表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、 0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)
単位μT/mG
測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5秒/回
使用環境0~50℃、85% RH以下
電池寿命約200時間
磁界軸単磁界軸
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300
電源(V)006P(9電池×1
精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]
測定方式マグネチックコイル方式
表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)
単位μT/mG
測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0~50℃、85% RH以下
磁界軸単磁界軸
消費電流約DC2mA
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースRS-232C/USB
メモリーSDカード(2GB)
サンプリング1秒~8時間59分59秒
ディスプレイLCD52mm×38mm
使用環境0~50℃、85%RH以下
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。